Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GBC- Thermobindemappe Business Line-Leder ibico, 3 mm, dunkelblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-63478
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     IB451010
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Binde-Mappen
Bindemappen
Klebebindemappen
Thermo-Bindemappe

Ledergenarbter, 230 g/qm Karton, Vorderseite 0,15 mm starke Klarsichtfolie. Mappen sind für die ibiFile-Abheftzunge vorgefertigt.

  • geeignet für alle handelsüblichen Thermobindegeräte
  • 100 Mappen = 1 Paket


Feste Bindungen vom ersten bis zum letzten Blatt! Die ibico Thermobindungen sind äusserst dauerhaft PKrleimt und bieten aufgrund der vorgegebenen LeimPKrteilung auch an den Seiten einen ordentlichen Halt.
Vorteile der Thermobindung:

  • perfekt gebunden wie ein Buch
  • flache Bindungen, daher problemloser PostPKrsand
  • kein RandPKrlust durch Klemmen oder Stanzen
  • dauerhafte Klebebindung (U-Profil des Leims)
  • Standardmappen (A4) in grosser Auswahl
  • einfaches Binden auch von grösseren Formaten
  • bedruckte Mappen nach Ihren Wünschen
  • einfache und schnelle Bindungen
Weitere Informationen:
Farbe:
dunkelblau
Anzahl Blatt:
30
Rückenbreite:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: Thermobindemappen, ibico thermobindemappe 3mm, klebebindemappen blau, klebebindemappen 3.0mm, 63478, 63478-SW81, Thermobindemappe, Bindesystem, Thermomappe, Bindemappe
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 42,71*
€ 59,33*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 44,21*
€ 59,33*
2 Tage
12
€ 2,90*
ab € 45,74*
€ 61,52*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 56,10*
€ 74,10*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 66,02*
€ 86,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,42*
€ 102,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,54*
€ 101,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,64*
€ 93,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,53*
€ 89,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,81*
€ 81,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,02*
€ 78,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GBC
IB451003
ab € 40,39*
Sonstiges
GBC
IB451201
ab € 42,75*
Sonstiges
GBC
IB451607
ab € 43,86*
Sonstiges
GBC
IB451706
ab € 41,19*
Sonstiges
GBC
IB451218
ab € 41,39*
Sonstiges
GBC
IB451614
ab € 43,63*
Sonstiges
GBC
IB451713
ab € 42,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.