Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermobindemappen Business Line 3,0mm dunkelblau VE=100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Thermobindemappen Business Line 3,0mm dunkelblau VE=100 Stück
Thermobindemappen Business Line 3,0mm dunkelblau VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-KATA766232
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     IB451010
EAN/GTIN:
     0013465451010
Suchbegriffe:
Binde-Mappen
Bindemappen
Klebebindemappen
Thermo-Bindemappe
  • Business Line Leder Thermobindemappe A4 aus ledergernarbtem 200 g/qm Karton
  • Farbe: dunkelblau mit transparenter Folie 0,15 mm
  • Rückenbreite 1,5 mm
  • VE=100
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
100 mm
Bruttogewicht:
3.102 kg
Farbe:
blau
Farbname:
blau
Höhe:
240 mm
Länge:
310 mm
Marke:
GBC
Material:
Karton/Kunststoff
Packungsinhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: Thermobindemappen, ibico thermobindemappe 3mm, klebebindemappen blau, klebebindemappen 3.0mm, 0mm, 3, Business, dunkelblau, ibico, Line, Stück, VE=100
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 42,57*
€ 59,30*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 44,33*
€ 59,30*
2 Tage
12
€ 2,90*
ab € 46,05*
€ 61,51*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 55,94*
€ 73,92*
€ 4,95*
ab € 65,71*
€ 86,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,30*
€ 70,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,59*
€ 69,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,36*
€ 67,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,76*
€ 61,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,30*
€ 56,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,29*
€ 56,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,33*
€ 52,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GBC
IB451003
ab € 40,23*
Sonstiges
GBC
IB451201
ab € 42,64*
Sonstiges
GBC
IB451607
ab € 43,71*
Sonstiges
GBC
IB451706
ab € 41,02*
Sonstiges
GBC
IB451218
ab € 41,55*
Sonstiges
GBC
IB451614
ab € 43,82*
Sonstiges
GBC
IB451713
ab € 42,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.