Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Bürogeräte
>
Bindegerät
>
Thermobindegerät
>
Thermobindemappen
>
Artikel
Thermobindemappe ThermaBind LeatherGrain, A4, 3 mm, 100 Stück, blau
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Esselte Leitz
icecat
Lager 690
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
690-620817001
Hersteller:
GBC
Herst.-Nr.:
IB451010
EAN/GTIN:
0013465451010
Suchbegriffe:
Binde-Mappen
Bindemappen
Klebebindemappen
Thermo-Bindemappe
GBC Thermobindemappe ThermaBind LeatherGrain. Mit Rückseite in edler Lederoptik und transparenter Vorderseite. Rückenbreite: 3 mm. Kapazität: 30 Blatt (80 g/qm). Material: Rückseite: Karton 240 g/gm, Vorderseite: PVC-Folie 150 Micron. Format: A4. Inhalt: 100 Stück. Farbe: blau.
... >
Lager 690
>
Diktiergeräte, Kopierer, Bindegeräte, Hardware
>
Bindegeräte, Laminiergeräte u. Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Thermobindemappen
,
ibico thermobindemappe 3mm
,
klebebindemappen blau
,
klebebindemappen 3.0mm
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 505
€ 5,50*
ab € 42,71*
€ 59,33*
Lager 467
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 44,21*
€ 59,33*
Lager 94QG7
2 Tage
12
€ 2,90*
ab € 45,74*
€ 61,52*
Lager 690
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 56,10*
€ 74,10*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 66,02*
€ 86,42*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,10*
€ 88,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,16*
€ 87,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,83*
€ 80,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,15*
€ 77,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,31*
€ 70,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,10*
€ 66,76
pro Stück
Lagerstand:
Lager 690
Versand:
Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Thermobindemappe ThermaBind LeatherGrain, A4, 1,5 mm, 100 Stück, blau
GBC
IB451003
ab € 40,39*
Sonstiges
Thermobindemappe ThermaBind LeatherGrain, A4, 1,5 mm, 100 Stück, rot
GBC
IB451201
ab € 42,75*
Sonstiges
Thermobindemappe ThermaBind LeatherGrain, A4, 1,5 mm, 100 Stück, schwarz
GBC
IB451607
ab € 43,86*
Sonstiges
Thermobindemappe ThermaBind LeatherGrain, A4, 1,5 mm, 100 Stück,weiß
GBC
IB451706
ab € 41,19*
Sonstiges
Thermobindemappe ThermaBind LeatherGrain, A4, 3 mm, 100 Stück, rot
GBC
IB451218
ab € 41,39*
Sonstiges
Thermobindemappe ThermaBind LeatherGrain, A4, 3 mm, 100 Stück, schwarz
GBC
IB451614
ab € 43,63*
Sonstiges
Thermobindemappe ThermaBind LeatherGrain, A4, 3 mm, 100 Stück, weiß
GBC
IB451713
ab € 42,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen