Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adress-Stempel trodat- Printy 4912, Gehäusefarbe rot undStempelabdruckfarbe schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Trodat CO2-neutral
Artikel-Nr.:
     224-65576
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     43147
EAN/GTIN:
     9008056873181
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adress-Stempel
Adressen-Stempel
Adressenstempel
Adressstempel
  • 100% sauberer Kissenwechsel dank spezieller Griffzonen
  • Minimierter CO2-Fussabdruck
  • Klimaneutral durch Investitionen in vom WWF empfohlene Klimaschutzprojekte
  • Glasklares Positionierungsfenster für perfektes Ausrichten
  • Edles Hochglanz-Design für Ihren Schreibtisch
  • Verschiedene Abdruckgrössen zur Auswahl
  • Inkl. Text-Gutschein
  • Gehäusefarbe: blau oder rot
  • Stempelabdruckfarbe: jeweils schwarz

Infos zur Gutscheinabwicklung:[/span]

Textgutschein

Mit der Lieferung des Stempels erhalten Sie einen Gutschein zur kostenlosen Bestellung Ihrer persönlichen Stempeltextplatte.

Lösen Sie diesen per Post oder noch viel einfacher und schneller unter der auf dem Gutschein angegebenen Internet-Adresse ein. Die zusätzliche Platzierung eines Logos ist möglich. Nähere Infos hierzu siehe nachfolgend unter Logo-Gutschein.

Logo-Gutschein (separat bestellen!):

Sie wünschen einen Stempel mit Text und Logo

Dann bestellen Sie zusätzlich den Logo-Gutschein. Die Einlösung ist nur gültig, wenn beide Gutscheinkarten gemeinsam per Post eingeschickt werden.

Weitere Informationen:
Modell:
4912
Abdruckhöhe:
18 mm
Farbe:
rot
Ersatzkissen:
Nein
Selbstfärbend:
Ja
Abdruckbreite:
47 mm
Material Gehäuse:
Kunststoff
Typ:
Adress-Stempel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 15,43*
€ 22,28*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 24,43*
€ 33,98*
Frei Haus
ab € 29,60*
€ 41,17*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,18*
€ 37,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.