Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folienschreiber Universalstift, M, WL, schwarz,10 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-66020
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     315-9
EAN/GTIN:
     4007817331927
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler

perfekte Präsentationen auf OHP-Folien
auch für Glas, Metall, Kunststoff und andere glatte Oberflächen
Airplane safe - verhindert das Austrocknen des Stiftes im Flugzeug
10 Stück in einer Farbe = 1 Paket
WF = Wasserfest
WL = Wasserlöslich
Mittelfein = M 0,8 - 1 mm
Fein = F 0,6 mm
Superfein = S 0,4 mm
DRY SAFE- Ausstattung
Sie können tagelang offen liegen, ohne dass sie eintrocknen. Auch nach längeren Schreibpausen, in denen die Kappe nicht aufgesetzt war, sind sie sofort wieder einsatzbereit.

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Wasserlöslich
Stück pro Paket:
10
Wasserfest:
Nein
Spitze:
Rundspitze
Dokumentenecht:
Nein
Strichstärke:
0,8 - 1 mm
Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Folienschreiber, Folienstifte, OHP-Marker, OHP-Stift, Permanent Marker, Permanentmarker, permanentmarker 0,8-1mm, permanent marker, lumocolor permanent marker, 66020, 66020-SW81, Marker, Stift, Overheadstift, Folienstift, Rundspitze, Stifte für Overheadfolien, Stifte und Zubehör
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 8,22*
€ 10,65*
2 Tage
163
€ 2,90*
ab € 9,30*
€ 14,08*
13 Tage
46
€ 6,29*
ab € 10,16*
€ 15,35*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 11,22*
€ 16,88*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,88*
€ 20,09
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,36*
€ 19,47
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,43*
€ 18,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,04*
€ 17,90
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,44*
€ 17,18
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,22*
€ 13,35
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,122* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts
DS70S-950WH1
ab € 150,42*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C200
ab € 115,89*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C80
ab € 42,72*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-W100SILVER
ab € 69,16*
Zubehör
Staedtler
364-3
ab € 0,54*
Zubehör
Staedtler
364-5
ab € 0,53*
Zubehör
Staedtler
364-23
ab € 0,53*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C350BLACK
ab € 69,37*
Zubehör
Staedtler
364-1
ab € 0,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.