Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markierungsband Durable BASIC, für Innenbereich, selbstklebend, wieder ablösbar, B 50 mm, Weich-PVC, gelb/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-660323
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4005546736242
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
bodenmarkierungsband gelb/schwarz 5...
bodenmarkierband

Das erstklassige Markierungsband BASIC von Durable ist ein selbstklebendes Band. Es eignet sich perfekt für die temporäre Kennzeichnung und Markierung von Objekten und Flächen im Innenbereich. [br /][br /]Dank des Kautschukklebers ist das Band äusserst anpassungsfähig und leicht zu verkleben sowie wieder zu entfernen. Für optimales Haften sollte der Untergrund über einige Eigenschaften verfügen. Der zu beklebende Untergrund sollte glatt, sauber, fett- und staubfrei sein. Mit einer Bandstärke von 0,16 mm und einer Breite von 50 mm bietet das Markierungsband BASIC von Durable eine hohe Qualität und Zuverlässigkeit. [br /][br /]Das beeindruckende Material besteht aus Weich-PVC und ist in verschiedenen Farben erhältlich. Verleihen Sie Ihren Markierungen mit dem Markierungsband BASIC von Durable einen professionellen und effizienten Look.

Wichtige Details:

  • Selbstklebendes Markierband
  • Für die temporäre Kennzeichnung und Markierung von Objekten und Flächen
  • Geeignet für den Innenbereich
  • Der Einsatz von Kautschukkleber macht das Band sehr anpassungsfähig
  • Leicht zu verkleben und wieder zu entfernen
  • Der zu beklebende Untergrund muss glatt, tragfähig, sauber, fett- und staubfrei sein
  • Bandstärke: 0,16 mm
  • Breite: 50 mm
  • Material:Weich-PVC
  • In verschiedenen Farben erhältlich
Weitere Suchbegriffe: bodenmarkierband schwarz/gelb, Bodenmarkierer, Markierungsband, Signalmarkierungsstreifen, Antirutschprodukte
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 10,60*
€ 15,01*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 10,69*
€ 15,02*
3 Tage
29
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 10,20*
€ 15,13*
8 Tage
150
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 12,086*
€ 15,936*
Lager 224
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 15,64*
€ 21,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
104903
ab € 4,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.