Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monitorwagen Ergotron Neo-Flex 24-206-214, mit Schwenkarm, bis 5,5 kg, bis 27", höhenverstellbar, neig- undschwenkbar, VESA, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-660334
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     698833015126
Suchbegriffe:
Bildschirmwagen
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß

Der Monitorwagen Neo-Flex 24-206-214 von Ergotron ist speziell für den Einsatz in Fertigungsanlagen bis hin zu Labors konzipiert. Mit seinem speziellen Design ermöglicht er eine individuelle Positionierung des Bildschirms. Somit bietet er maximalen ergonomischen Komfort. [br /][br /]Dank der ergonomischen Höhenverstellbarkeit von 68 cm können Sie sowohl im Sitzen als auch im Stehen arbeiten. Dabei kann der Bildschirm von Querformat in Hochformat gedreht werden. Die Tragkraft des Monitorhalters beträgt bis zu 5,5 kg und unterstützt Monitore bis zu 27 Zoll (ca. 69 cm). Diese können wiederum über die VESA-Halterung nach Standard 75 x 75 und 100 x 100 mm montiert werden. Die Hebe-und-Neige-Bewegungstechnologie Constant Force (CF) ermöglicht eine flüssige Anpassung mit nur einem Handgriff. [br /][br /]Der Monitorwagen lässt sich problemlos in enge Räume bewegen und ermöglicht seitliches Schwenken von Monitor und Tastatur für einen besseren Zugriff.[span class="Apple-converted-space"]Zudem verfügt er [/span]über ein integriertes Kabelmanagement und jeweils eine Halterung für einen Barcode-Scanner und eine Steckdosenleiste. Mit einer Neigung von 65 Grad und einer Höhenverstellung von 686 mm bietet er maximale Flexibilität.

Wichtige Details:

[div class="page" title="Page 1"] [div class="layoutArea"] [div class="column"]
  • Spezielles Design fur Fertigungsanlagen, klinische Dokumentationen, Labors, Vertriebszentren und Bereiche hoher Aktivitatsniveaus
  • Positionieren Sie Ihr Display für maximalen ergonomischen Komfort zur Entlastung von Augen, Nacken und Rücken
  • Arbeiten Sie im Sitzen oder Stehen durch die Möglichkeit einer ergonomischen Höhenverstellbarkeit von 68 cm (27 Zoll)
  • Lasst sich problemlos in enge Raume bewegen
  • Monitor und Tastatur sind für den besseren Zugriff seitlich schwenkbar
  • Hebe-und-Neige-Bewegungstechnologie Constant Force (CF) ermöglicht eine flüssige Anpassung mit nur einem Handgriff
  • Inkl. Kabelmanagement
  • Halterung für Barcode-Scanner und Steckdosenleiste
  • Pivotfunktion: Bildschirm lässt sich von Querformat in Hochformat drehen
  • Tragkraft Monitorhalter bis 5,5 kg
  • Monitorgrösse bis 27 Zoll
  • VESA Halterung Standard 75 x 75 und 100 x 100 mm
  • Neigbar: 65 Grad
  • Höhenverstellung: 686 mm
  • Arbeitsflache: 420 x 520 mm
  • Fussgestell mit 4 Rollfüssen: 440 x 582 mm
  • Farbe: grau
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 658,45*
€ 737,04*
Frei Haus
ab € 667,57*
€ 748,32*
3 Tage
7
Frei Haus
ab € 671,85*
€ 748,41*
14 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 692,53*
€ 771,63*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 843,82*
€ 924,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 924,41*
€ 1.100,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 919,85*
€ 1.094,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 896,16*
€ 1.066,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 873,71*
€ 1.039,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 843,82*
€ 1.004,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.