Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Computerwagen Ergotron Neo-Flex Dual WideView 24-194-055, für 2 Bildschirme, bis 45,4", bis 20,9 kg, höhenverstellbar, VESA, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-660336
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     698833010800
Suchbegriffe:
Computer-Trolley
Computer-Wagen
Computerwagen
EDV-Trolley

Der Computerwagen Neo-Flex Dual WideView 24-194-055 der Marke Ergotron ermöglicht Ihnen eine individuelle Konfigurierung. Sie können Ihnen besonders leicht nach Ihren Anforderungen anpassen. Mit der optional erhältlichen Kamerahalterung eignet er sich unter anderem perfekt für Webkonferenzen. [br /][br /]Eine Höhenverstellung um 51 cm ermöglicht Ihnen das Arbeiten im Sitzen oder Stehen. Der Wagen passt auch durch schmale Türen und über Schwellen und eignet sich somit ideal für den Einsatz in Büroabteilen oder kleinen Konferenzräumen. Die Constant Force-Lifttechnologie sorgt für eine leichtgängige und exzellente Höhenverstellung. Zudem bietet der Computerwagen eine saubere und ordentliche Führung der Kabel durch eine grosszügige Kabelablage. Sie können entweder einen Laptop oder eine CPU zur Flexibilität des Computers verwenden. [br /][br /]Der erstklassige Wagen ist für die Verwendung von 2 Bildschirmen geeignet. Er verfügt über eine VESA Halterung MIS-D: 75 x 75, 100 x 100 mm. Des Weiteren bietet er eine Kabelaufbewahrungsbox und Platz in der Mittelsäule für ein effizientes Kabelmanagement. Die Abmessungen der Arbeitsfläche betragen 420 x 360 mm. Der Neo-Flex Dual WideView 24-194-055 ist einem stilvollen Grau gehalten.

Wichtige Details:

  • Verwendung von Laptop oder CPU für Computerflexibilität
  • Verwendung mit CPU:
    • Masse CPU: H 305-457 x T 76-216 mm
    • Gewicht CPU: max. 13,6 kg
  • Geeignet für 2 Bildschirme
    • Monitorgrösse: jeweils max. 21,25 Zoll (insgesamt max. 42,5 Zoll)
    • Max. Aussenbreite des Displays beträgt 54 cm, wenn die Displays 5 cm dick sind
  • Patentierte Constant Force-Lifttechnologie für leichtgängige Höhenverstellung
  • VESA Halterung MIS-D: 75 x 75, 100 x 100 mm
  • Arbeiten im Sitzen oder Stehen mit ergonomischer Höhenverstellung um 510 mm
  • Kabelaufbewahrungsbox und Platz in der Mittelsäule für Kabelmanagement
  • Arbeitsfläche enthält eine verdeckte Mausablage, die sich nach links oder rechts ausfahren lässt
  • Abmessungen der Arbeitsfläche: 420 x 360 mm
  • Höhe Computerwagen (inkl. Rollen): 1194 mm
  • Gesamtbelastung: max. 20,9 kg
  • Gewicht Bildschirme: je 2,7-6,4 kg
  • Material: Aluminium, hochwertiger Kunststoff und pulverbeschichteter, lackierter Stahl
  • Farbe: grau
  • Produktgewicht: 24,6 kg
  • Herstellergarantie: 3 Jahre
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 824,50*
€ 931,78*
Frei Haus
ab € 843,59*
€ 957,85*
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 847,28*
€ 958,32*
11 Tage
48
Frei Haus
ab € 931,28*
€ 1.075,90*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.042,48*
€ 1.185,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.185,75*
€ 1.411,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.185,49*
€ 1.410,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.137,85*
€ 1.354,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.099,87*
€ 1.308,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.042,48*
€ 1.240,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.