Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akkus
>
Lithium-Ionen-Akku
>
Artikel
Li-Ion Akkus ANSMANN Micro AAA, 1,5 V, Typ 500 (min. 400 mAh), 0,74 Wh, Type C Ladung, 4 Stück
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
224-660389
Hersteller:
Ansmann
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4013674193967
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03
Hochwertige ANSMANN Lithium AkkuMicro AAA mit Safety Board Stabile Spannung von 1,5 V über den kompletten Einsatzzeitraum Ideal geeignet für den Einsatz in Fernbedienungen, Digitalkameras, Spielzeug, Taschenlampen, Kopfleuchten, Rasierer, Küchengeräte wie z.B. Milchaufschäumer, Wanduhren, Wecker, etc. Integrierte Schutzbeschaltung schützt vor Überladung, Überlast, Kurschluss und Tiefentladung Max. Dauerentladestrom: 0,5 A Sehr geringe Selbstentladung sowie hohe Energieeffizienz Hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis 2 Jahre Garantie
... >
Lager 224
>
Batterien, Akkus
>
Batterien
Weitere Suchbegriffe:
Micro Batterie
,
AAA Akku
,
AAA Akkus
,
AAA Micro Akku
,
Akku AAA
,
Akku HR03
,
Akku HR3
,
Akku R03
,
Akku R3
,
Akkus AAA
,
Micro-Akku
,
Li-Ion-Akku
,
Lithium Ion Akku
,
Lithium-Ionen-Akku
,
Lithiumionen-Akku
,
Lithiumionenakku
,
ansmann aaa batterie
,
aaa batterie
,
aaa batterie lion
,
Batterien
,
Batterie
Angebote
(28)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 752
1 Tag
10
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 11,15*
€ 14,30*
Lager 2LRDH
12 Tage
100
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 11,43*
€ 14,60*
Lager 1039
6 Tage
2
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 11,89*
€ 15,11*
Lager 643
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 12,24*
€ 15,56*
Lager 224
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 12,93*
€ 16,45*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 12,93* pro Paket)
Lagerstand:
Lager 224
Versand:
Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 224
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ANSMANN Type-C USB Kabel 120 cm USB3.0 Ladekabel / Datenkabel mit Aluminium Gehä
Ansmann
1700-0080
ab € 6,45*
Zubehör
ANSMANN Type-C USB Kabel 200 cm USB3.0 Ladekabel / Datenkabel mit Aluminium Gehä
Ansmann
1700-0081
ab € 7,41*
Zubehör
ANSMANN USB Ladegerät 20 W mit Power Delivery & Quick Charge 3.0 schwarz
Ansmann
1001-0109
ab € 9,51*
Zubehör
ANSMANN USB Ladegerät 30 W mit USB Schnellladung
Ansmann
1001-0107
ab € 9,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen