Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku Li-Ion 1,5V Micro AAA USB-C 500mAh Ansmann


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2LRDH-149463
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1311-0028
EAN/GTIN:
     4013674193967
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03
Der hochwertige Lithium-Ionen Akku von Ansmann ist der ideale Ersatz für 1,5V Alkaline Einwegbatterien oder aufladbare 1,2 V NiMH Akkus. Während manche batteriebetriebene Geräte mit der niedrigeren Ausgangsspannung von NiMH Akkus Probleme haben, ist der ANSMANN 1,5 V Li-Ion Akku voll kompatibel mit Alkaline Batterien. Neben der Wiederaufladbarkeit punktet er auch, dank eingebauter Elektronik, mit einer konstanten Ausgangsspannung von 1,5V über 95% der Betriebszeit. Hat der Akku noch eine Restkapazität von ca. 5%, wird die Ausgangsspannung auf 1,1V reduziert, um dem Anwender zu signalisieren, dass der Akku gewechselt werden sollte. Die konstante Ausgangsspannung des Ansmann 1,5V Li-Ion Akkus bewirkt zum Beispiel, dass eine Taschenlampe immer gleichmäßig hell leuchtet, oder ein Milchaufschäumer, elektrisches Spielzeug oder ein Rasierer immer mit gleichmäßiger, voller Power laufen. Im Gegensatz hierzu schwankt bei Alkaline Batterien die Spannung zwischen 1,6V im Neuzustand und 0,9V, wenn die Batterie fast aufgebraucht ist. Deshalb lässt bei Verwendung von Alkaline Batterien bei vielen Geräten die Power immer weiter nach. Im Vergleich zu Alkaline Batterien verfügt der Ansmann 1,5V Li-Ion über einen weiteren großen Vorteil: Er ist über einen großen Temperaturbereich von -20°C bis +60°C einsetzbar. Insbesondere bei niedrigen Temperaturen schwächeln Alkaline Batterien deutlich früher als der Ansmann Li-Ion Akku. Aufgrund des integrierten USB-C Ladeports sind keine zusätzlichen Ladegeräte notwendig! Für jede Größe ist das passende USB-C Kabel in der Lieferung enthalten. Hiermit können 4 Mignon AA Akkus zeitgleich mit nur einem Kabel geladen werden. Dadurch garantieren wir sicheres und einfaches Aufladen über alle verfügbaren USB-Lademöglichkeiten wie Laptop, Powerbank, USB-Ladegerät für die Steckdose oder Auto oder integrierte USB Ladegeräte in der Wand oder im Auto. Die Anzeige am Pluspol des Akkus blinkt während des Ladevorgangs. Sobald die Ladung vollständig ist, leuchtet diese dauerhaft. Hinweis: Li-Ion Akku nur über das mitgelieferte USB auf USB-C Kabel aufladen!
Weitere Informationen:
Anzahl der Zellen:
1
IEC-Bezeichnung:
-
Länge:
-
Breite:
-
Akkupack:
false
Geeignet für Ex-Bereich:
false
Kunststoffgehäuse:
false
Geeignet für Schnellladung:
false
Größenbezeichnung:
Micro
Sonstige Bezeichnung:
AAA
Kapazität:
500
Höhe inkl. Pole:
44.5
Durchmesser:
10.5
Umgebungstemperatur:
-20 | 25
Nennspannung:
1.5
Gewicht:
59
Ausführung:
Lithium-Ionen
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 11,18*
€ 14,31*
Lager 2LRDH
100
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 11,38*
€ 14,61*
6 Tage
2
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 11,87*
€ 15,13*
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 12,21*
€ 15,58*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 12,93*
€ 16,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 11,38* pro Paket)
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
1700-0080
ab € 6,43*
Zubehör
Ansmann
1700-0081
ab € 7,41*
Zubehör
Ansmann
1001-0109
ab € 9,55*
Zubehör
Ansmann
1001-0107
ab € 9,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.