Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisionswaage EOB 300 K 100, Wiegebereich max. 300 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-67237
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     EOB 300K100A
EAN/GTIN:
     4045761124905
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laborwaage
Laborwaagen
Paketwaage
Päckchenwaage

Robuste, preisgünstige Waage. Eignet sich ideal als Post- oder Paketwaage, auch zur schnellen Kontrolle im Warenein- und Warenausgang.

  • Einfaches Ablesen durch LCD-Anzeige von 25 mm
  • das Display ist abnehmbar und durch ein flexibles Spiralkabel (Länge 1,80 m) frei platzierbar
  • Netzadapter 230 Volt/50 Hz, Batteriebetrieb möglich mit 6 x 1,5 V (nicht im Lieferumfang)
  • Wiegeplatte aus Edelstahl 310 x 300 x 55 mm
  • Gewicht: ca. 4 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
hellgrau
Ablesbarkeit:
100 g
Material Wägeplatte:
Edelstahl
Tiefe Wägeplattform:
305 mm
Schnittstelle:
nein
Tiefe:
415 mm
Typ:
-
Breite Wägeplattform:
310 mm
Höhe:
65 mm
Wägebereich max.:
300 kg
Breite:
315 mm
Stromversorgung:
Netzstecker
Weitere Suchbegriffe: Plattformwaage, Wägebrücken, Präzisionswaage, Tierwaage, Veterinärwaage, paketwaage kern, paketwaage, 67237, 67237-SW81, Elektronikwaage, Kompaktwaage, Waage, Allzweckwaage, Zählwaage, Digitalwaage, Tischwaage
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 108,91*
€ 126,39*
2 Tage
50
€ 4,90*
ab € 111,47*
€ 143,70*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 127,18*
€ 146,49*
Frei Haus
ab € 124,19*
€ 147,30*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 161,78*
€ 184,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,65*
€ 219,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,02*
€ 218,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,73*
€ 207,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,93*
€ 199,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,78*
€ 192,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
EOB-A02B
ab € 77,23*
Zubehör
Kern
266679
ab € 114,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.