Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standascher, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-68355
Herst.-Nr.:
     1160
EAN/GTIN:
     4030695011605
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kegel-Standascher
Kegelascher
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher

Dieser Standascher ist durch seine idealen Proportionen besonders standfest. Er besteht wahlweise aus 2 gleichförmigen, farbig beschichteten Stahlblechteilen oder aus rostfreiem Edelstahl. Mit einer Flügelschraube lassen sich die beiden Teile zusammenschrauben. Durch einfache Demontage kann der Standascher platzsparend untergebracht werden. Die Stahlblechteile sind für einen optimalen Oberflächenschutz pulverbeschichtet, so dass sie sogar gegen Zigarettenglut unempfindlich sind. Der Ascher besitzt neben einem Einlegeteil zur Sandreduzierung ein verzinktes bzw. Edelstahlsieb.Das Oberteil des Aschers wird mit Sand gefüllt, anschliessend wird das Sieb eingelegt und darüber kommt noch einmal eine dünne Schicht Sand. So verlöscht Zigarettenglut sofort und sicher und es entsteht kein unangenehmer Geruch. Durch Herausheben des Siebes lassen sich die Zigarettenstummel einfach entfernen. Das Unterteil ist mit Bodendistanzhaltern ausgerüstet. Der Standascher ist ideal für alle Hallen, Flure, Foyers oder Warteräume geeignet.

  • Material: Stahlblech oder Edelstahl
  • Höhe: 700 mm
  • Durchmesser: 400 mm
  • Gewicht: ca. 6 kg
  • Lieferung erfolgt demontiert
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Innen- und Aussenbereich
Farbe:
Edelstahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Inneneimer:
Nein
Dach:
optional
Befestigungsart:
keine
Selbstlöschend:
Nein
Form:
rund
Verschliessbar:
Nein
Material:
Edelstahl
Sandbefüllung:
Ja
Höhe:
700 mm
Gewicht:
3,3 kg
Durchmesser:
400 mm
Inhalt:
15 l
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 114,77*
€ 140,76*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 114,46*
€ 140,76*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 114,84*
€ 141,41*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 113,39*
€ 142,01*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 166,30*
€ 202,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,69*
€ 241,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,42*
€ 239,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,04*
€ 233,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,42*
€ 223,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,30*
€ 197,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3320
ab € 54,64*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
33181
ab € 100,40*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3319
ab € 100,48*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3318
ab € 100,47*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3312
ab € 100,50*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
33161
ab € 85,50*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3316
ab € 85,42*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3317
ab € 85,34*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3311
ab € 85,46*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3315
ab € 85,46*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1499
ab € 24,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.