Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Moderationstafel Standard, 2 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-72777
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6363282.SSI
EAN/GTIN:
     4002390047890
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metaplan-Wand
Metaplanwand
Moderationstafel
Moderatorentafel

Moderationstafeln Standard von MAUL vereinfachen das Illustrieren von Ideen und gehören einfach in jeden Meeting-Raum.[br /]2 Moderationstafeln Standard präsentieren sich mit beidseitig verwendbaren Tafeln. Beidseitig papierbeschichtete, pinnbare Oberfläche in stabiler Bauweise. Sie können Ideen, Strategien oder Ergebnisse schnell und anschaulich illustrieren. Sie sind sozusagen das Basic in jedem Meeting.

  • Tafel beidseitig verwendbar
  • durch Umstecken der Füsse kann die Tafel platzsparend an die Wand gestellt werden
  • Tafelkern: Wellpappe
  • Oberfläche papierbeschichtet, weiss
  • Tafelfläche: B 1200 x H 1500 mm
  • Gesamtmasse: B 1200 x T 600 x H 1905 mm
  • Gewicht: je 7,7 kg
  • Paket = 2 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Tafelhöhe:
1500 mm
Feststellbare Rollen:
Nein
Fahrbar:
Nein
Beidseitig verwendbar:
Ja
Oberfläche:
Papier
Breite Grundgestell:
1200 mm
Tafelbreite:
1200 mm
Material Rahmen:
Profilstahl
Lieferumfang:
Tafel inkl. Füsse
Tiefe:
600 mm
Höhe Grundgestell:
1905 mm
Klappbar:
Nein
Gewicht:
5,7 kg
Weitere Suchbegriffe: Präsentationstafel, metaplanwände b 1200 x t 640 x h 1500 mm, metaplan wand, metaplan-wand papier, 72777, 72777-SW81, Schulungstafel, Wandtafel, Plantafel, Planungstafel, Roll-Moderationswand, Klappmoderationswand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 294,69*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 147,345* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 367,22*
€ 436,99
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 362,87*
€ 431,82
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 317,90*
€ 378,30
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 310,24*
€ 369,19
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 294,69*
€ 350,68
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.