Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelkipper BSK 150, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-73525
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     BSK 150 LACK. ROT RAL 3000
EAN/GTIN:
     4052462008090
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Schüttgutbehälter

Die Schüttwand wird aus 3 mm, Boden, Seiten- und Rückwand aus 2 mm Spezialprofil gefertigt. 3-fach stapelbar durch entsprechende Anordnung von 3 bzw. 4 Stützfüssen. TÜV/GS-geprüft.

  • Orange (RAL 2000)
  • Rot (RAL 3000)
  • Blau (RAL 5012)
  • Grün (RAL 6011)
  • Grau (RAL 7005)

Typ BSK 150

  • Muldeninhalt: 1,50 m-³
  • Tragfähigkeit: 2000 kg
  • Masse: L 1200 x B 1500 x H 1000 mm
  • Gewicht: 140 kg (lackiert), Gewicht: 154 kg (verzinkt)
  • Breitenmass ohne Aufnahmezapfen

Gegen Aufpreis erhältlich:

Öl- und wasserdichte Verschweissung des Behälters (siehe Zubehör)

Weitere Informationen:
Farbe:
feuerrot RAL 3000
Oberfläche:
lackiert
Material:
Stahlblech
TÜV/GS-geprüft:
Ja
Tragkraft:
2000 kg
Höhe:
1000 mm
Gewicht:
150 kg
Anzahl Stapelbar:
3 Stk
Inhalt:
1500 l
Tiefe:
1550 mm
Breite:
1200 mm
Weitere Suchbegriffe: kippbehälter, 73525, 73525-SW81, Stapelkipper, Verladebühne (Teile), Klappbühne (Teile), Gasschleuse (Teile)
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 689,92*
€ 758,17*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 680,48*
€ 758,19*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 718,08*
€ 782,92*
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 739,874*
€ 806,484*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 915,29*
€ 980,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 980,45*
€ 1.166,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 974,47*
€ 1.159,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 950,79*
€ 1.131,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 932,21*
€ 1.109,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 915,29*
€ 1.089,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
Deckel für Stapelkipper Typ BSK 150
ab € 223,13*
Zubehör
Bauer
L + B Rollen 450
ab € 187,94*
Zubehör
Bauer
4421-04-0000-2
ab € 489,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.