Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter EXPO 300, orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-73703
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     EXPO 300, LACK. ORANGE RAL 2000
EAN/GTIN:
     4052462026841
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Schüttgutbehälter

Diese Kippbehälter sind aus Stahlblech gefertigt und haben ein umlaufendes Randprofil sowie einen Abrollmechanismus. Der Kippvorgang kann in jeder Höhe per Seilzug erfolgen. Der günstige Lastschwerpunkt gewährleistet eine restlose Entleerung. Mit Einfahrtaschen für Gabelstapleraufnahme. Der Kippbehälter ist gegen Abrutschen und Auskippen gesichert.

  • Farben: orange (RAL 2000), rot (RAL 3000), blau (RAL 5012), grün (RAL 6011), grau (RAL 7005) oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461

EXPO 300

  • Muldeninhalt: 0,30 m-³
  • Aussenmasse: L 1260 x B 770 x H 835 mm
  • Tragkraft: 750 kg
  • Gewicht:

- lackiert: ca. 112 kg

- verzinkt: ca. 121 kg

Gegen Aufpreis erhältlich:

Öl- und wasserdichte Verschweissung des Behälters (siehe Zubehör)

Weitere Informationen:
Kippvorgang:
per Seilzug
Farbe:
gelborange RAL 2000
Gabeltaschenabstand:
300 mm
Oberfläche:
lackiert
Ausführung Wanne:
Wannenblech mit umlaufendem Randprofil
Innenmasse Gabeltasche B x H:
200 x 80 mm
Volumen:
300 l
Deckel:
optional
Schüttkantenhöhe:
740 mm
Tiefe:
1260 mm
Garantie:
3 Jahre
Abrutschsicherung:
Ja
Material:
Stahl
Stapelbar:
Nein
Kippschutz:
Ja
Tragkraft:
750 kg
Höhe:
835 mm
Gewicht:
178 kg
Unterbau:
Kufen
Wannenwandstärke:
3 mm
Breite:
770 mm
Weitere Suchbegriffe: kippbehälter bauer, kippbehälter, 73703, 73703-SW81, Verladebühne (Teile), Klappbühne (Teile), Gasschleuse (Teile)
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 496,96*
€ 525,46*
45 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 512,00*
€ 564,60*
36 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 508,95*
€ 564,62*
13 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 509,42*
€ 565,52*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 676,07*
€ 735,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 735,89*
€ 875,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 725,49*
€ 863,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 705,67*
€ 839,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 691,39*
€ 822,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 676,07*
€ 804,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. AK 100
ab € 170,96*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. AK 50
ab € 112,99*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. AK 75
ab € 154,07*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 150
ab € 175,13*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 300
ab € 175,55*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 600
ab € 202,03*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 900
ab € 234,13*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 1200
ab € 231,45*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 1700
ab € 291,05*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 2100
ab € 363,72*
Zubehör
Bauer
EXPO 1000
ab € 113,414*
Zubehör
Bauer
259470-350VK
ab € 104,81*
Zubehör
Bauer
L + B Rollen 450
ab € 187,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.