Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebelift L/M, Auslaufhöhe: 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-73730
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     L/M 600 LACKIERT RAL 2000 ORANGE
EAN/GTIN:
     4052462020405
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fass-Lifter
Fassheber
Fasslifter
fassheber bauer

Der Hebelift ist bestens für dosierte Fassentleerungen von Stahl-Spundfässern, Stahl-Deckelfässern, Rollreifenfässern, Kunststoff-L-Ringfässern, Kunststoff-Doppel-L-Ringfässern und Kunststoff-Deckelfässern von 110 bis 220 Liter Inhalt geeignet. Der Hebelift ist mit 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen aus Vollgummi sowie einem vorderen Spannverschluss und einer oberen Spindelhalterung ausgestattet, die eine sichere Fassaufnahme gewährleistet. Er ist wahlweise mit einer hydraulischen Handkurbel an einem selbsthemmenden Schneckengetriebe oder einer elektrohydraulisch mit wartungsfreier Batterie 12 V/88 Ah und Ladegerät für 230-V-Anschluss erhältlich.

  • Farbe: orange lackiert
  • Tragkraft: 350 kg
  • Drehbereich: bis 270-°
  • Lenkrollendurchmesser: 175 mm
  • Bockrollendurchmesser: 200 mm
  • Typ "L/M 600": Auslaufhöhe: 600 mm, pro Hub in 18 mm, Hubhöhe: 450 mm, Masse (B/T/H): 1120 x 1270 x 1230 mm, Gewicht: 156 kg
  • Typ "L/M 1300": Auslaufhöhe: 1300 mm, pro Hub in 18 mm, Hubhöhe: 1100 mm, Masse (B/T/H): 1120 x 1350 x 1915 mm, Gewicht: 192 kg
  • Typ "L/E 1300": Auslaufhöhe: 1300 mm, Hubhöhe: 1100 mm, Masse (B/T/H): 1120 x 1350 x 1915 mm, Gewicht: 220 kg
Weitere Informationen:
Hubhöhe:
450 mm
Typ:
L/M
Auslaufhöhe in mm:
600
Weitere Suchbegriffe: fass lifter, 73730, 73730-SW81, Lasthaken, Teleskoplader, Schaufel, Stapleranbaugeräte, Sicherheitskorb, Arbeitsbühnen, Hubwagen Zubehör, Fasskipper, Hebegerät, Fasshandling
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.307,95*
€ 3.466,04*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.309,68*
€ 3.466,06*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.241,28*
€ 3.479,26*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.373,83*
€ 3.531,36*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 3.801,50*
€ 3.965,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.965,93*
€ 4.719,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.931,46*
€ 4.678,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.838,53*
€ 4.567,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.801,50*
€ 4.523,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.