Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sparpaket Mobiles Flipchart


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Recycelbar
Artikel-Nr.:
     224-74797
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6375295.SSIK
EAN/GTIN:
     4002390048309
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flip-Chart
Flipchart
Flipchart-Tafel
Flipcharttafel

Die Schreibfläche dieses modernen Flipcharts ist von vorne stufenlos höhenverstellbar (1720 - 1960 mm).
Arbeitsfläche aus Stahlblech, magnethaftend
Arbeitsfläche: 700 x 1000 mm
Schnellwechsel-Blockhalter mit Abrisskante
durchgehende Ablageleiste und verschiebbare Aufhängung
2 einsteckbare Seitenarme, rückseitig verstaubar
Fuss und Tragsäule silberfarbig pulverbeschichtet oder anthrazit-metallic
ergonomisch geöffneter Rundfuss mit grossen Rollen, einzeln feststellbar
Farbe: Silberfarbig
Masse: H 1960 x B 750 x T 630 mm
Paket bestehend aus:
Mobiles Flipchart
4er-Set Markerstifte (farbsortiert)
Flipchart-Block (20 Blatt)
Konzepthalter (magnetisch), gratis

Weitere Informationen:
Beschreibbar:
Nein
Farbe:
silber
Fahrbar:
Ja
Tafelhöhe:
1000 mm
Breite Grundgestell:
750 mm
Tafelbreite:
700 mm
Höhenverstellbar:
Ja
Lieferumfang:
Markerstifte, Flipchart-Block, Konzepthalter
Trocken abwischbar:
Nein
Höhe min.:
1720 mm
Anzahl Seitenarme:
2
Drehbar:
Nein
Fuss:
Fusskreuz
Klappbarer Schnellwechsel-Blockhalter:
Ja
Magnethaftend:
Ja
Ablageschale:
Ja
Klappbar:
Nein
Gewicht:
18,4 kg
Material Tafel:
Stahlblech
Höhe max.:
1960 mm
Material Gestell:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: maul flipchart silber, flip chart, flipchart maul, 74797, 74797-SW81, Multiboard, Flipchart mit Rollen, Stand-Flipchart, Flipchart mobil, Flipscharts, Standard-Flipchart
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 203,41*
€ 255,87*
Frei Haus
ab € 253,84*
€ 313,91*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,87*
€ 304,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,23*
€ 297,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,98*
€ 266,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,80*
€ 252,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,41*
€ 242,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.