| |
|
| Artikel-Nr.: 224-74904 Herst.-Nr.: 56004 EAN/GTIN: 4024213560041 |
| | |
|
| | |
| Schnell und einfach anzubringen. Für dauerhafte, durchgehende Markierungen von Verkehrswegen und Lagerstellplätzen. Wird die Kennzeichnung geändert, kann die selbstklebende Folie bei Bedarf rückstandsfrei entfernt werden. - Material: selbstklebende Folie
- Format: 50 oder 75 mm breit, 33 m lang
- Kerndurchmesser: ca. 70 mm
- Oberflächenmaterial: PVC
- Bandstärke: 0,15 mm
- Bruchfestigkeit: 28,0 N/10 mm
- Bruchdehnung: 150 %
- Wasser Auszug (1g Band für 100 ml): Ph 6 Ph 8
- Leistungsfähigkeit: 2,5 mS/m
- Anwendungstemperatur: 0-° C bis 40-° C
- Wärmebeständigkeit: -5-° C bis 60-° C
- Lagertemperatur: -10-° C bis 25-° C
Weitere Informationen: | | Rollenbreite: | 50 mm | Farbe: | grün | Oberfläche: | Polyvinylchlorid (PVC) | Rollenlänge: | 33000 mm | Anwendung: | Innen-/Aussenbereich | Bruchdehnung: | 150 % | Bandstärke: | 0,15 mm | Gewicht: | 0.338 kg | Durchmesser: | 70 mm | Breite: | 50 mm | Anwendungstemperatur: | 0° C - 40° C °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gefahrenmarkierungsband, Markierband, Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, bodenmarkierband, 74904, 74904-SW81, Bodenmarkierer, Signalmarkierungsstreifen, Antirutschprodukte |
| | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 4,95* | ab € 7,10* | € 9,77* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Rolle | € 5,45* | ab € 7,92* | € 10,64* | | | | | 1 Tag | | | 8 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 7,86* | € 10,70* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 5,99* | ab € 7,86* | € 10,73* | | | | Lager 224 | | | | 1 | | pro Rolle | € 4,95* | ab € 19,80* | € 25,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 33 Meter (ab € 0,60* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|