Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierungsband, 50 mm breit, rot/weiss


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-74906
Hersteller:
     ITW
Herst.-Nr.:
     56006
EAN/GTIN:
     4024213560065
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
PVC-Band
PVC-Klebeband

Schnell und einfach anzubringen. Für dauerhafte, durchgehende Markierungen von Verkehrswegen und Lagerstellplätzen. Wird die Kennzeichnung geändert, kann die selbstklebende Folie bei Bedarf rückstandsfrei entfernt werden.

  • Material: selbstklebende Folie
  • Format: 50 oder 75 mm breit, 33 m lang
  • Kerndurchmesser: ca. 70 mm
  • Oberflächenmaterial: PVC
  • Bandstärke: 0,15 mm
  • Bruchfestigkeit: 28,0 N/10 mm
  • Bruchdehnung: 150 %
  • Wasser Auszug (1g Band für 100 ml): Ph 6 Ph 8
  • Leistungsfähigkeit: 2,5 mS/m
  • Anwendungstemperatur: 0-° C bis 40-° C
  • Wärmebeständigkeit: -5-° C bis 60-° C
  • Lagertemperatur: -10-° C bis 25-° C
Weitere Informationen:
Rollenbreite:
50 mm
Farbe:
rot; weiss
Oberfläche:
Polyvinylchlorid (PVC)
Rollenlänge:
33000 mm
Anwendung:
Innen-/Aussenbereich
Bruchdehnung:
150 %
Bandstärke:
0,15 mm
Gewicht:
0.345 kg
Durchmesser:
70 mm
Breite:
50 mm
Anwendungstemperatur:
0° C - 40° C °C
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 7,13*
€ 9,92*
1
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 10,62*
€ 14,37*
19 Tage
unbekannt
1
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 10,82*
€ 14,64*
1 Tag
29
1
pro Rolle
€ 5,45*
ab € 10,95*
€ 14,71*
Lager 224
1
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 28,20*
€ 35,45*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 35,45*
€ 42,19
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 35,36*
€ 42,08
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 34,30*
€ 40,82
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 33,27*
€ 39,59
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 31,46*
€ 37,44
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 28,20*
€ 33,56
pro Rolle
1 Rolle enthält 33 Meter (ab € 0,85455* pro Meter)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 201,13*
Zubehör
k.A.
ab € 6,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.