Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasflaschen-Container für 104 Flaschen, ohne Dach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-76519
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     GFC-M/V
EAN/GTIN:
     4052462024724
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gasflaschen-Container
Gasflaschen-Depot
Gasflaschen-Gittercontainer
Gasflaschen-Lager

Für das sichere Lagern von Gasflaschen im Aussenbereich.
Die stabile Rahmenkonstruktion und die abschliessbare Tür ermöglichen eine sichere und zugangsbegrenzte Lagerung.

  • Ausführung nach TRGS 510
  • Container wird schon für die Bodenbefestigung vorbereitet geliefert
  • für die Selbstmontage des Baukastensystems ist eine Aufbauanleitung vorhanden
  • die Oberfläche des Containers ist nach EN ISO 1461 feuerverzinkt
  • einheitliche Höhe: ohne Dach 2060 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Anlieferung:
Zerlegt
Abschliessbar:
Ja
Anzahl Gasflaschen:
104
Oberfläche:
feuerverzinkt
Kapazität:
104 Gasflaschen
Tiefe:
2100 mm
Türtyp:
Doppelflügeltor
Schloss:
Zylinderschloss
Unterfahrbar:
Nein
Material:
Drahtgitter
Einsatzort:
Aussenbereich
Höhe:
2100 mm
Gewicht:
282 kg
Breite:
3100 mm
Türanschlag:
links
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.296,59*
€ 1.432,36*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.316,04*
€ 1.443,08*
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.345,908*
€ 1.481,578*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.373,48*
€ 1.507,89*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 2.189,45*
€ 2.369,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.369,07*
€ 2.819,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.351,77*
€ 2.798,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.269,55*
€ 2.700,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.223,38*
€ 2.645,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.189,45*
€ 2.605,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
983724
ab € 36,14*
Zubehör
Eurokraft
909357
ab € 183,63*
Zubehör
Bauer
Gitterrostboden für GFC-M 5
ab € 865,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.