Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi-Ascher H 100, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-77924
Herst.-Nr.:
     17141
EAN/GTIN:
     4030695171415
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher

Der Var H 100 Kombi-Ascher eignet sich perfekt für 120 Liter-Kunststoffsäcke. Die hochwertige Pulverbeschichtung dient als optimaler Oberflächenschutz für das verzinkte Stahlblech. Das Kantenschutzband im Einwurf- und Bodenbereich schützt den Boden und beugt Schnittverletzungen vor. Den gefüllten Abfallsack wechseln Sie ganz einfach aus, indem Sie das Mittelteil mit Einwurföffnungen abheben und den Kunststoffsack herausnehmen. Zum Lieferumfang gehört ein Aschereinsatz aus Aluminium sowie ein verzinktes Sieb.

  • Kombi-Ascher und Inneneinsatz aus verzinktem Stahlblech
  • Fassungsvermögen: 104 Liter
  • Gewicht: Kombi-Ascher ca. 17 kg, Innenneinsatz ca. 5 kg
  • Höhe: ca. 990 mm
  • Durchmesser: 435 mm
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Innenbereich
Farbe:
rot
Inneneimer:
Nein
Dach:
Nein
Befestigungsart:
keine
Selbstlöschend:
Nein
Form:
rund
Verschliessbar:
Nein
Material:
Stahlblech, verzinkt & pulverbeschichtet
Sandbefüllung:
Ja
Höhe:
990 mm
Gewicht:
17 kg
Durchmesser:
435 mm
Inhalt:
120 l
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
22
Frei Haus
ab € 200,93*
€ 264,18*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 205,60*
€ 295,76*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 274,99*
€ 359,43*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,43*
€ 427,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,07*
€ 426,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,85*
€ 407,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,17*
€ 386,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,99*
€ 327,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,49*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 112,66*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 37,12*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
17149
ab € 56,96*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1499
ab € 24,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.