Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standgarderobe tec-art, anthrazit/ chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-78552
Herst.-Nr.:
     6071
EAN/GTIN:
     4044917415683
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
garderobenständer kerkmann tec-art

Die repräsentative Garderobe kann sowohl an die Wand (ohne Wandmontage) als auch in den Raum gestellt werden. Ein ganz besonderes Merkmal dieser Garderobe ist der mit Schlitzen versehene Sichtschutz aus pulverbeschichtetem Stahl. Für die Kleiderbügelstange und Standrohre im hinteren Bereich wurden elegante Chromrohre eingesetzt. Die Lieferung erfolgt inklusive 5 Chrom-Kleiderbügeln.

  • Material: Stahl, Stahlblech
  • Masse (B/T/H): 600 x 400 x 1700 mm
  • Gewicht: 13,5 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit; chromsilber
Ausführung:
freistehend ohne Wandmontage
Material:
Stahl
SCHÄFER Dekorsystem:
Nein
Höhe:
1700 mm
Schirmhalter:
Nein
Tropfmulde:
Nein
Hakenkrone drehbar:
Nein
Material Standrohr:
Chromstahl
Tiefe:
400 mm
Breite:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: garderobenständer, kerkmann garderobenständer, 78552, 78552-SW81, Standgarderobe, Garderobe, Bürogarderobe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 205,43*
€ 259,28*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 231,69*
€ 284,06*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 269,05*
€ 325,96*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,96*
€ 387,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,18*
€ 384,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,28*
€ 369,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,37*
€ 363,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,05*
€ 320,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
6006
ab € 30,60*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
30607014
ab € 206,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.