Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnzeichen "Warnung vor elektrischer Spannung", Folie


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-83940
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     58019
EAN/GTIN:
     4060081000876
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W012 Warnung...
Warnung vor elektrischer Spannung W...
Warnung vor gefährlicher elektrisch...
warnschild en iso 7010 w012 warnung...

Masse: Schenkellänge 200 mm
Material: F (Folie, selbstklebend)
Material: K (Kunststoff)
1 Paket = 5 Stück
Für ständige Verbote, Warnungen, Gebote und sonstige sicherheitsrelevante Hinweise sind Sicherheitszeichen gem. BGV A8 (VBG 125) zu verwenden.

Weitere Informationen:
Form:
dreieckig
Farbe:
gelb; schwarz
Norm:
BGV A8
Material:
Folie
Anwendung:
öffentlicher Bereich
Langnachleuchtend:
Nein
Breite:
200 mm
Länge:
200 mm
Schildtyp:
Wandschild
Selbstklebend:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 83940, 83940-SW81, Rettungsschilder, Hinweisschilder, Fluchtweg, Richtungsschilder, Betriebsanweisungen, Rettungszeichen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,70*
ab € 1,63*
€ 3,57*
Lager 224
5
€ 4,95*
ab € 3,504*
€ 5,584*
52 Tage
unbekannt
1
€ 5,49*
ab € 10,18*
€ 15,03*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,584*
€ 6,64496
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,904*
€ 5,83576
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,734*
€ 5,63346
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,464*
€ 5,31216
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,284*
€ 5,09796
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,504*
€ 4,16976
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 27,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
523F5R
ab € 51,75*
Ähnlich
Moedel
523F10
ab € 0,99*
Ähnlich
Moedel
523F10R
ab € 79,16*
Ähnlich
Moedel
523F21
ab € 2,04*
Ähnlich
Moedel
523F25R
ab € 33,91*
Ähnlich
Moedel
523F03
ab € 2,07*
Ähnlich
Moedel
523F30
ab € 3,13*
Ähnlich
Moedel
523F05
ab € 2,21*
Ähnlich
Moedel
523A10
ab € 1,71*
Ähnlich
Moedel
523A20
ab € 2,86*
Ähnlich
Moedel
523A30
ab € 5,64*
Ähnlich
Moedel
523A40
ab € 8,83*
Ähnlich
Moedel
523K10
ab € 1,46*
Ähnlich
Moedel
523K20
ab € 2,21*
Ähnlich
Moedel
523K40
ab € 3,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.