Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crystal Sign Türschild, Acrylglas, DIN A3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-84272
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     4826-19
EAN/GTIN:
     4005546403656
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einsteckschilder Türschild
Schilder Papiereinleger
Türschilder Papiereinleger
Raumbeschilderung

Elegantes, zeitloses Türschild-Sortiment aus hochwertigem Acrylglas. Kristallklare Acrylplatten und eine transluzente Folie verleihen dem Crystal Sign sein edles Erscheinungsbild. Die Folie wird zwischen die beiden stabilen, polierten Acrylplatten gelegt und durch 2 Schrauben an der Wand fixiert (im A3-Format mit 4 Schrauben). Die Folien sind sowohl für Farb- als auch für S/W-Laserdrucker geeignet.

  • Lieferung inkl. Aufbauanleitung, Montagematerial und 2 Einlegefolien
  • H 210 x B 297 mm = DIN A4
  • H 297 x B 420 mm = DIN A3
Weitere Informationen:
Material Abdeckung:
Acrylglas
Farbe:
transparent
Material Rückenfläche:
Acrylglas
Befestigungsmaterial:
Ja
Masse H x B in mm:
297 x 420
Befestigungsart:
anschrauben
Höhe:
420 mm
Format:
DIN A3
Gewicht:
0.96 kg
Breite:
297 mm
Weitere Suchbegriffe: Raumbeschilderungssystem, Raumschilder, Raumschildersysteme, Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, durable türschilder, einsteckschilder türschild, 84272, 84272-SW81, Hinweisschild, Infotürschild, Türschild, Schild, Beschilderung, Gefahrensymbol (Aufkleber), Warnschild (Aufkleber), Aufkleber (Warnschild), Minisymbol
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 54,12*
€ 69,68*
€ 5,50*
ab € 56,03*
€ 74,19*
3 Tage
184
€ 6,95*
ab € 54,75*
€ 74,25*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 61,13*
€ 80,64*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 87,66*
€ 109,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,51*
€ 130,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,76*
€ 129,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,53*
€ 120,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,50*
€ 113,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,66*
€ 104,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
483619
ab € 16,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.