Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standascher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-881742
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250510894217
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheits-Ascher
Sicherheitsaschenbecher
Sicherheitsascher
selbstlöschender Aschenbecher

Dieser aus Edelstahl gefertigte Standascher besitzt neben einer mit Gummi gepolsterten Öffnung eine Aluschale und einen Zinkeimer-Einsatz.

  • Material: Edelstahl
  • Material Schale: Aluminium
  • Material Eimer: Zink
  • Durchmesser: 280 mm
  • Höhe: 610 mm
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Innen- und Aussenbereich
Farbe:
Edelstahl
Inneneimer:
Ja
Dach:
Nein
Befestigungsart:
keine
Selbstlöschend:
Nein
Form:
rund
Verschliessbar:
Nein
Material:
Edelstahl
Sandbefüllung:
Nein
Höhe:
610 mm
Gewicht:
Apr 49 kg
Durchmesser:
285 mm
Inhalt:
18,6 l
Material Inneneimer:
Stahlblech, verzinkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,97*
€ 239,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,58*
€ 236,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,64*
€ 230,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,25*
€ 221,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,88*
€ 190,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.