Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tretabfalleimer aus Edelstahl, ø 200 x H 280 mm, 3 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-881925
Hersteller:
     SSI Schäfer Shop GmbH
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250510930045
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tret-Abfalleimer
Tret-Mülleimer
Tretabfallbehälter
Tretabfalleimer
  • mit einer zuverlässigen Tretmechanik
  • rutschfester Bodenring
  • mit Kunststoffeinsatz
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Innenbereich
Farbe:
Edelstahl
Fahrbar:
Nein
Inneneimer:
Ja
Deckel:
Ja
Griff:
Nein
Selbstlöschend:
Nein
Tretmechanismus:
Ja
Material:
Edelstahl
Höhe:
280 mm
Gewicht:
0,649 kg
Durchmesser:
200 mm
Inhalt:
3 l
Weitere Suchbegriffe: Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tretabfalleimer, Abfalleimer, Abfallbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.