Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstoffsammler, 30 L, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-882359
Hersteller:
     Seco Tools
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250510879221
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
  • Kunststoff, grau
  • Material: Polypropylen
  • mit robuster Tretmechanik
  • Klappdeckel
  • Außenmaße: L 398 x B 410 x H 435 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Fahrbar:
Nein
Inneneimer:
Nein
Griff:
Ja
Selbstlöschend:
Nein
Tretmechanismus:
Ja
Material:
Polypropylen (PP)
Masse H x B x T:
435 x 398 x 410 mm
Anzahl Sammelbehälter:
1 Stk.
Fassungsvermögen:
30 Liter
Höhe:
435 mm
Gewicht:
2.145 kg
Durchmesser:
- mm
Inhalt:
30 l
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,92*
€ 87,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,17*
€ 87,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,70*
€ 84,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,71*
€ 82,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,48*
€ 64,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.