Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsammler mit Swing-Deckel, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-882743
Hersteller:
     SSI Schäfer Shop GmbH
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250510901335
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schwingdeckel-Eimer
Schwingdeckeleimer
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
  • hochwertiges Stahlblech, pulverbeschichtet
  • Swingkappe aus poliertem Edelstahl
  • inkl. verzinktem Inneneimer für leichtes Wechseln der Abfallsäcke (700 x 1100 mm)
  • Fassungsvermögen: ca. 68 l
  • Gewicht: ca. 10,9 kg
  • Maße: gesamt H 715 mm, Ø 390 mm, Inneneimer ca. H 590 mm, Ø 340 mm
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Innenbereich
Farbe:
schwarz
Fahrbar:
Nein
Inneneimer:
Ja
Deckel:
Ja
Griff:
Nein
Selbstlöschend:
Nein
Tretmechanismus:
Nein
Material:
Stahlblech, pulverbeschichtet
Höhe:
715 mm
Gewicht:
10,96 kg
Durchmesser:
390 mm
Inhalt:
68 l
Weitere Suchbegriffe: Standardabfalleimer, Standardmülleimer, schwingdeckeleimer, Abfalleimer, Abfallbox
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 187,18*
€ 245,43*
Frei Haus
ab € 214,10*
€ 278,73*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,43*
€ 292,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,84*
€ 290,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,80*
€ 281,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,93*
€ 270,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,18*
€ 222,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.