Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild "Notfall-Rufnummern"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-90264
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     61093
EAN/GTIN:
     4060081001248
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Notfall Rufnummern
Sicherheitsaushang
Sicherheitsaushänge
notfall rufnummern

Die Besonderheiten auf einen Blick:
HIGHLIGHT-Produkte erreichen Leuchtwerte, die die in der DIN 67510-4 festgelegten Werte um bis zu 120% übertreffen. Sie erfüllen das nach DIN 53438-3 geforderte Brandverhalten der Klasse F1 sowohl für selbstklebende Folien als auch für Aluminium- und Kunststoffschilder.

  • Grösse: 200 x 300 mm
  • HLK = HIGHLIGHT-Kunststoff, lang nachleuchtend bedruckt


Lang nachleuchtend ist ab sofort Pflicht!
Rettungszeichen nach ASR A1.3 (2013), DIN EN ISO 7010
Lt. ASR A 1.3 müssen alle Betriebe bei unzureichender Sicherheitsbeleuchtung lang nachleuchtende Brandschutz- und Rettungszeichen gemäss ASR A 3.4/3 einsetzen.

Weitere Informationen:
Form:
eckig
Farbe:
grün; weiss
Ausführung:
beschriftbar
Norm:
DIN 67510
Material:
Kunststoff
Langnachleuchtend:
Ja
Breite:
200 mm
Länge:
300 mm
Selbstklebend:
Nein
Weitere Suchbegriffe: 90264, 90264-SW81, Rettungsschilder, Hinweisschilder, Fluchtweg, Richtungsschilder, Betriebsanweisungen, Rettungszeichen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 9,06*
€ 13,58*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 18,67*
€ 26,28*
Frei Haus
ab € 22,65*
€ 31,41*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.