Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattenroller mit 200 kg Tragkraft, Luftbereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-91976
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     22-9376
EAN/GTIN:
     4250448503656
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattenroller
Plattformwagen
plattformwagen ral5010
plattformwagen

Mit seinen beidseitig aufgekanteten Blechwänden können grosse und sperrige Platten einfach, schnell und wendig transportiert werden. Die Blechinnenwände sind mit Gummi beklebt, wodurch ein Verrutschen bzw. Beschädigen mitunter empfindlicher Materialien verhindert wird. Wahlweise mit Vollgummi- oder Luftbereifung erhältlich.

  • Aussenmass: L 320 x B 320 mm
  • Gesamthöhe: 325 mm
  • Innenmass: L 320 x B 60 mm
  • Farbe: Blau (RAL 5010)
  • Gewicht: 13 kg (mit Vollgummibereifung), 9 kg (mit Luftbereifung)
Weitere Informationen:
Farbe:
enzianblau RAL 5010
Ausführung:
Luftbereifung
Oberfläche:
gummiert
Radausführung:
Luftbereifung
Länge Ladefläche:
320 mm
Breite Ladefläche:
60 mm
Typ:
Plattenroller
Traglast von:
200 kg
Material:
Stahlblech
Traglast:
200 kg
Gewicht:
7,1 kg
Breite:
320 mm
Länge:
320 mm
Weitere Suchbegriffe: gabriel plattformwagen, 91976, 91976-SW81, Schichtstoff auf Rolle, Laminat, Rolle, Schichtpressstoff, Laminatrolle, Schichtstoffrolle, Dekorativer Schichtstoff (DKS), EN 438
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 100,78*
€ 124,09*
17 Tage
unbekannt
€ 8,90*
ab € 106,79*
€ 131,05*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 113,79*
€ 138,54*
Frei Haus
ab € 113,43*
€ 138,54*
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 100,19*
€ 143,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,54*
€ 164,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,36*
€ 162,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,69*
€ 151,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,29*
€ 146,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,79*
€ 135,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.