| |
|
| Artikel-Nr.: 6922B-12687-D57-22-9376 Herst.-Nr.: 22-9376 EAN/GTIN: 4250448503656 |
| |
|
| | |
| Stahlblechkonstruktion -- Räder ø 260 x 85 mm mit blaugrauer Luft-Bereifung und Rollenlager -- Schaufel aus Stahlblech t=4 mm -- Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau -- Durch die beidseitig aufgekanteten Blechwände können Platten einfach, schnell und wendig transportiert werden. Die Blechinnenwände sind mit Gummi beklebt, um ein Beschädigen oder Verrutschen der Platte zu verhindern. Weitere Informationen: | | Außenmaße L x B: | 520x350 mm | Eigengewicht: | 16 kg | Tragkraft: | 250 kg | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 100,77* | € 124,42* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 106,71* | € 131,69* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 112,75* | € 139,35* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 117,23* | € 143,09* | | | | | 7 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 100,27* | € 143,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|