Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattenroller, Lufträder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plattenroller, Lufträder
Plattenroller, Lufträder
Artikel-Nr.:
     610-WA.22-9376
Hersteller:
     Rollcart Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     WA.22-9376
EAN/GTIN:
     4250448503656
Suchbegriffe:
Plattenroller
Plattformwagen
plattformwagen ral5010
plattformwagen
Plattenroller, Lufträder

Der Plattenroller ist aus einer stabil geschweißten Blechstahlkonstruktion. Der Plattenroller ist in RAL 5010 (enzianblau) pulverbeschichtet und hat dadurch eine weitgehend kratz- und stoßfeste Oberfläche. Durch die beidseitig aufgekanteten Blechwände können Platten einfach, schnell und wendig transportiert werden. Die Blechinnenwände sind mit Gummi beklebt, um ein Beschädigen oder Verrutschen der Platte zu verhindern. Der Plattenroller kann wahlweise mit Vollgummi- oder Lufträder (Ø 250x60 mm bzw. Ø 260x85 mm) geliefert werden.

 

Beschreibung:

  • Artikel-Nr. WA.22-9376
  • leicht und handlich
  • Robust und langlebig
  • Für den ergonomischen Transport von großen Platten

Maße:
  • Eigengewicht [kg] 9
  • Tragkraft [kg] 200
  • Gesamthöhe [mm] 1700
  • Außenmaße LxB [mm] 320x320
  • Aufstellbreite [mm] 60
  • Blechtiefe [mm] 320
  • Radmaterial Vollgummi
  • Raddurchmesser [mm] 260x85
  • Höhe [mm] 320
Weitere Suchbegriffe: gabriel plattformwagen, WA.22-9376, 22-9376 Plattenroller, Transportgeräte, Rollcart
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 100,77*
€ 124,42*
Lager 610
18 Tage
unbekannt
€ 8,90*
ab € 106,71*
€ 131,69*
Frei Haus
ab € 112,75*
€ 139,35*
€ 4,95*
ab € 117,23*
€ 143,09*
8 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 100,27*
€ 143,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 610
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,69*
€ 156,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,12*
€ 154,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,37*
€ 145,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,18*
€ 140,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,71*
€ 126,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 610
Versand: Lager 610
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 8,90*
ab € 150,00*
€ 12,50*
ab € 700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 610
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.