Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsammler Kompakt, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-94343
Herst.-Nr.:
     1066
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
  • mit Doppeltür zur einfachen Entnahme des gefüllten Müllsacks
  • Aussenmantel und Boden aus verzinktem Blech
  • Pulverbeschichtung in 6 Farben
  • Masse: H 1000 x ø 500 mm
  • Gewicht: 20 kg
  • Inhalt: 120 l
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Innen- und Aussenbereich
Farbe:
gelb
Fahrbar:
Nein
Inneneimer:
Nein
Deckel:
Ja
Griff:
Nein
Selbstlöschend:
Ja
Tretmechanismus:
Nein
Material:
Stahlblech
Höhe:
1000 mm
Gewicht:
17 kg
Durchmesser:
500 mm
Inhalt:
120 l
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallbehälter für Außenanlagen, Abfallstation, Außenabfallbehälter, Abfallascher, Abfallbehälter mit Ascher, Kombi-Ascher, Kombiascher, Kunststoff-Abfallbehälter, Kunststoffabfallbehälter, Abfallsackhalter, Abfallsackständer, Abfallsammelsystem, Abfallständer, Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, außenabfallbehälter 120 l, abfallbehälter für außenanlagen, stahl abfallbehälter mit ascher, 94343, 94343-SW81, Abfalleimer, Abfallbox, Abfallsack, Korb (Reinigungsmittel), Abfallkorb, Kompostbeutel, Sammelbehälter (Abbfallkorb,-eimer), Papierkorb, Eimer (Abfall-)
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 178,33*
€ 219,73*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 178,77*
€ 220,34*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 175,87*
€ 221,46*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 180,70*
€ 223,54*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 263,21*
€ 322,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,04*
€ 383,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,23*
€ 379,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,33*
€ 363,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,87*
€ 349,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,21*
€ 313,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,26*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 36,96*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
999 999
ab € 41,00*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
999 999
ab € 142,18*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1156
ab € 70,47*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 34,01*
Zubehör
k.A.
4330816076651
ab € 3,99*
Zubehör
k.A.
4330816076613
ab € 0,133*
Zubehör
k.A.
4330816070932
ab € 3,37*
Zubehör
k.A.
4330816076620
ab € 0,32*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0140
ab € 99,48*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0150
ab € 97,84*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0210
ab € 60,43*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0320
ab € 65,39*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0340
ab € 65,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.