Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Abfallbehälter für Außenanlagen
>
Stahlabfallbehälter
>
Artikel
Abfallsammler Kompakt, H 1000 x ø 500 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
224-94351
Hersteller:
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
Herst.-Nr.:
1081
EAN/GTIN:
4030695010813
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallsackhalter
mit Doppeltür zur einfachen Entnahme des gefüllten Müllsacks
Fusspedal zum Öffnen des Deckels
Aussenmantel und Boden aus verzinktem Blech
Pulverbeschichtung in 7 Farben
feuersicher
Fassungsvermögen: 120 L
Masse: H 1000 x ø 500 mm
Gewicht: 18 kg
Farbe: Grün (RAL 6001)
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Innen- und Aussenbereich
Farbe:
smaragdgrün RAL 6001
Fahrbar:
Nein
Inneneimer:
Nein
Deckel:
Ja
Griff:
Ja
Selbstlöschend:
Ja
Tretmechanismus:
Ja
Material:
Stahlblech
Höhe:
1000 mm
Gewicht:
18,2 kg
Durchmesser:
500 mm
Inhalt:
120 l
... >
Abfallbeseitigung
>
Abfallbehälter
>
Abfalleimer
Weitere Suchbegriffe:
Abfallsackständer
,
Abfallsammelsystem
,
Abfallständer
,
Müllsackhalter
,
Müllsackständer
,
Standabfallsammler
,
Wertstoffsackhalter
,
Abfallgroßbehälter
,
Abfalltonne
,
Großmülltonne
,
Müllgroßbehälter
,
Mülltonne
,
Stahl-Abfallbehälter
,
Stahlabfallbehälter
,
Standard-Abfalleimer
,
Standard-Mülleimer
,
Standardabfalleimer
,
Standardmülleimer
,
Tret-Abfalleimer
,
Tret-Mülleimer
,
Tretabfallbehälter
,
Tretabfalleimer
,
Tretabfallsammler
,
Treteimer
,
Tretmülleimer
,
var fahrzeug- und apparatebau tretabfallbehälter 120l
,
abfallbehälter für außenanlagen
,
abfallbehälter für außenanlagen 120 l
,
94351
,
94351-SW81
,
Abfalleimer
,
Abfallbox
,
Abfallsack
,
Korb (Reinigungsmittel)
,
Abfallkorb
,
Kompostbeutel
,
Sammelbehälter (Abbfallkorb,-eimer)
,
Papierkorb
,
Eimer (Abfall-)
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 224
€ 4,95*
ab € 317,81*
€ 410,42*
Lager 328
26 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 332,28*
€ 427,75*
Lager 711
11 Tage
10
Frei Haus
ab € 416,87*
€ 530,43*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 410,42*
€ 488,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 409,01*
€ 486,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 391,54*
€ 465,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,36*
€ 441,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,81*
€ 378,19
pro Stück
Lagerstand:
Lager 224
Versand:
Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 224
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
9900012531, Verschlussdraht Pack a 1000 Stück
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,38*
Zubehör
Abfallsäcke 120 Liter
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 112,24*
Zubehör
Drillapparat für Verschlussdraht
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 47,66*
Zubehör
Fahruntersatz m.5 Rl.Abfallsammler m.Doppelflügeltür 120l silber,verz.VAR
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1156
ab € 70,51*
Zubehör
Montagesatz zum Einbetonieren für Abfallbehälter der 'Cubo' Serie
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 34,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen