Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter,f. innen/außen,120l,HxØ 980x500mm,Boden,Korpus Stahl RAL6001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
117993
117993
Artikel-Nr.:
     711-117993
Herst.-Nr.:
     1081
EAN/GTIN:
     4030695010813
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallsackhalter
Abfallbehälter
  • feuersicher
  • Für den Innen- und Außenbereich geeignet
  • Inhalt 120 l
  • Höhe x Durchmesser 980 x 500 mm
  • Boden
  • Klappdeckel Öffnung rückenschonend mit Fußpedal
  • Deckel aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Einwurföffnung 395 mm Durchmesser
  • Klemmring zur Sackbefestigung
  • Korpus aus Stahl verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL6001 Smaragdgrün
  • Bodenkonstruktion geschlossen
  • Einfache Entleerung über Doppel-Flügeltür
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Müllsammler, Müllsackständer, Müllsackhalter, Müllentsorgung, Müllbehälter, Abfallbehälter, Abfallentsorgung, Abfallsackbehälter, Abfallsammler, Abfallständer, Sackständer, Abfalleimer, Abfallsackhalter

Weitere Informationen:
Marke:
VAR
Serie:
Kompakt
Entsorgungsmittel:
Abfallbehälter
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Aufstellung/Montage:
Boden
Inhalt:
120 l
Form:
rund
Höhe:
980 mm
Durchmesser:
500 mm
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
verzinkt // pulverbeschichtet
Farbe Korpus:
smaragdgrün // RAL6001
Brandschutz:
feuersicher
Bodenkonstruktion:
geschlossen
für Sackinhalt:
120 l
Sackbefestigung:
Klemmring
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Klappdeckel
Oberfläche Deckel:
pulverbeschichtet
Material Deckel:
Stahl
Farbe Deckel:
smaragdgrün // RAL6001
Deckelbetätigung:
Fußpedal
Durchmesser Einwurföffnung:
395 mm
Entleerung über:
Doppel-Flügeltür
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
21 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 317,81*
€ 410,42*
26 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 332,28*
€ 427,75*
Lager 711
10
Frei Haus
ab € 416,87*
€ 530,43*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 530,43*
€ 631,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 530,03*
€ 630,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 501,31*
€ 596,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 473,33*
€ 563,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 416,87*
€ 496,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,38*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 112,24*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 47,66*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1156
ab € 70,51*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 34,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.