Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportwagen aus Leichtmetall, ohne Deckel, 223 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-94578
Hersteller:
     Gmöhling Transportgeräte
Herst.-Nr.:
     20300801
EAN/GTIN:
     4260257921046
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kastenwagen
gmöhling kastenwagen
kastenwagen
kastenwagen traglast (max.): 200 kg

Sehr feste, korrosionsbeständige Aluminiumlegierung AIMg 3 und AIMgSi nach DIN 1725/1 und DIN 1745/1. Die Wände sind durch trapezförmige Sicken versteift. Alle Alu-Kastenwagen besitzen austauschbare Qualitätsrollen. Rollen aus spurlosem Vollgummi, verzinkte Stahlgabeln, Rollenlagerung und Fadenschutz. 2 Lenkrollen serienmässig mit Radfeststeller, gemäss Sicherheitsnorm DIN EN 1757-3. Die Dimensionierung der Räder richtet sich jeweils nach der angegebenen Tragkraft der Wagen (siehe Tabelle).
Polyamid-Rollen und Sonderlösungen auf Anfrage.
223 Liter

  • Aussenmasse: L 730 x B 550 x H 470 mm
  • Innenmasse: L 700 x B 550 x H 580 mm. Totale Höhe: 740 mm
  • Rad ø 100 mm
  • Gewicht: ca. 16 kg


229 Liter

  • Innenmasse: L 700 x B 575 x H 570 mm. Totale Höhe: 732 mm
  • Rad ø 100 mm
  • Gewicht: ca. 14 kg


322 Liter

  • Innenmasse: L 960 x B 550 x H 610 mm. Totale Höhe: 770 mm
  • Rad ø 100 mm
  • Gewicht: ca. 19 kg


415 Liter

  • Innenmasse: L 1000 x B 640 x H 650 mm. Totale Höhe: 845 mm
  • Rad ø 125 mm
  • Gewicht: ca. 23 kg


430 Liter (Wände und Boden gelocht ø 10 mm)

  • Innenmasse: L 1100 x B 600 x H 650 mm. Totale Höhe: 845 mm
  • Rad ø 125 mm
  • Gewicht: ca. 22 kg


560 Liter

  • Innenmasse: L 1250 x B 650 x H 680 mm. Totale Höhe: 870 mm
  • Rad ø 125 mm
  • Gewicht: ca. 27 kg


656 Liter

  • Innenmasse: L 1250 x B 700 x H 750 mm. Totale Höhe: 945 mm
  • Rad ø 125 mm
  • Gewicht: ca. 31 kg


945 Liter

  • Innenmasse: L 1500 x B 900 x H 700 mm. Totale Höhe: 970 mm
  • Rad ø 200 mm
  • Gewicht: ca. 45 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Farbe:
alusilber
Bereifung:
2 Lenkrollen mit Feststeller / 2 Bockrollen
Behältervolumen:
223 l
Aussenlänge:
730 mm
ESD (leitfähig):
Nein
Aussenbreite:
580 mm
Aussenhöhe:
740 mm
Raddurchmesser:
100 mm
Tragkraft:
200 kg
Material Räder:
Vollgummi
Material Gestell:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: 94578, 94578-SW81, Alu-Kastenwagen, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 258,52*
€ 302,83*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 253,56*
€ 304,26*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 256,28*
€ 330,94*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 303,15*
€ 351,48*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 296,66*
€ 354,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,48*
€ 418,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,38*
€ 413,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,27*
€ 388,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,43*
€ 381,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,15*
€ 360,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
137230
ab € 20,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.