Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium Kastenwagen ,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Kastenwagen, Vollwand
Alu-Kastenwagen, Vollwand
Alu-Kastenwagen, Vollwand
Artikel-Nr.:
     8670-7003418405
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     020300801
EAN/GTIN:
     4260257921046
Suchbegriffe:
Kastenwagen
gmöhling kastenwagen
kastenwagen
kastenwagen traglast (max.): 200 kg
Ausführung:-Der praktische Beistellwagen hat eine Tragkraft von 200 kg. - Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion - Arretierung: mit Federriegel - Ladeflächen-Traglast: oben und mittig je 50 kg - Rollen: 2 Bock-, 2 Lenkrollen mit Rad-Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattform-Wagen) - Bereifung: TPE, leichtlaufend, 125x32 mm - Naben: Rillenkugellager - Pulverbeschichtung: RAL 5007 blau - Garantie: 10 JahreBeistellwagen
Weitere Suchbegriffe: 7003418405, 020300801, 3418405
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 257,08*
€ 303,23*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 254,85*
€ 304,69*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 254,54*
€ 332,04*
€ 4,95*
ab € 301,61*
€ 353,05*
Lager 8670
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 296,10*
€ 355,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,66*
€ 423,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,82*
€ 410,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 343,87*
€ 409,21
pro Stück
ab 4 Stück
€ 338,63*
€ 402,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,59*
€ 385,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,99*
€ 377,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,10*
€ 352,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gmöhling Transportgeräte
45031001
ab € 5,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.