Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportwagen aus Leichtmetall, absenkbare Längswand, 355 Liter, ohne Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-94591
Hersteller:
     Gmöhling Transportgeräte
Herst.-Nr.:
     20370801
EAN/GTIN:
     4260257921213
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Tischwagen
Kastenwagen
Tischwagen
gmöhling kastenwagen
  • mit stufenlos absenkbarer oder abklappbarer Längswand
  • erleichtern das Be- und Entladen


355 Liter

  • Innenmasse: 900 x 495 x 800 mm
  • Tragkraft: 250 kg
  • totale Höhe: 985 mm
  • Rad ø 125 mm
  • Gewicht: ca. 24 kg


650 Liter

  • Innenmasse: 1250 x 645 x 800 mm
  • Tragkraft: 250 kg
  • totale Höhe: 985 mm
  • Rad ø 125 mm
  • Gewicht: ca. 30 kg


1050 Liter

  • Innenmasse: 1250 x 700 x 1200 mm
  • Tragkraft: 300 kg
  • totale Höhe: 1430 mm
  • Rad ø 160 mm
  • Gewicht: ca. 40 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Farbe:
alusilber
Ausführung:
mit absenkbarer Längswand
Bereifung:
2 Lenkrollen mit Feststeller / 2 Bockrollen
Behältervolumen:
355 l
Aussenlänge:
930 mm
ESD (leitfähig):
Nein
Aussenbreite:
530 mm
Aussenhöhe:
985 mm
Raddurchmesser:
125 mm
Tragkraft:
250 kg
Gewicht:
25 kg
Material Räder:
Vollgummi
Material Gestell:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: kastenwagen, tischwagen 250kg tragkraft, 94591, 94591-SW81, Alu-Kastenwagen, Montagewagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 450,22*
€ 494,09*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 443,76*
€ 496,49*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 464,60*
€ 508,49*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 430,09*
€ 525,01*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 667,64*
€ 719,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 719,37*
€ 856,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 711,13*
€ 846,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 699,57*
€ 832,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 686,73*
€ 817,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 667,64*
€ 794,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.