Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TORK- Spender Mini für Flüssigseife, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-95072
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     561008 SCHWARZ
EAN/GTIN:
     7322540355093
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gästeseife
Hotelseife
Klebeabroller
Klebebandabroller

Fliessende Form in elegantem, kantenlosem Design der Elevation Reihe '“ Der TORK- Mini-Spender für Flüssigseife findet sich in Waschräumen aller Grössen perfekt zurecht.

Der Kleinste aus dem Spender-Sortiment von TORK- überzeugt zudem durch seine funktionale Handhabung. Dank tropfsicherem System mit ergonomischer Dosiertaste hält er anspruchsvolle Sanitärbereiche sauber und hygienisch.

Ob Jung oder Alt, Gross oder Klein '“ die Kombination aus modernem Design und optimaler Bedienung passt zu jedem Ihrer Gäste. Er ist easy-to-use-zertifiziert und steht damit für höchste Benutzerfreundlichkeit. So garantiert er ein reibungsloses Bedienen, ist im Handumdrehen gereinigt und mit dem richtigen Nachfüll-Produkt schnell neu bestückt.

Weitere Details:

  • Elevation Design mit kantenloser Formgebung
  • Mit transparentem Schauglas zur Füllstandskontrolle
  • S2 '“ Flüssigseifen Mini System: Tropfsicher für beste Hygiene
  • Ergonomische Dosiertaste
  • Robust und wartungsarm und pflegeleicht
  • Easy-to-use-zertifiziert: leichte Handhabung, schnelle Bestückung
  • Geeignet für anspruchsvolle Umgebungen
  • Abschliessbar
  • Kompakt mit grosses Kapazität
  • Material: Kunststoff
  • Verschiedene Farben
  • Masse: B 112 x T 114 H 211 mm
  • Achtung: bitte die entsprechenden Nachfüllpackungen direkt mitbestellen
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Abschliessbar:
Ja
Befestigungsart:
Wandmontage
Nachfülltank:
extern
Tiefe:
114 mm
Material:
Kunststoff
Höhe:
211 mm
Gewicht:
0.295 kg
Sichtfenster:
Ja
Breite:
112 mm
Inhalt:
0,5 l
Weitere Suchbegriffe: Klebefilmabroller, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, Toilettensitzreiniger-Spender, tork flüssigseifenspender 475 ml, toilettensitzreiniger spender, tork toilettensitzreiniger-spender, 95072, 95072-SW81, Seifencreme-Spender, Spendersystem (Reinigungsmittel), Abroller (Reinigungsmittel), Behälter (Spender, Abroller) (Reinigung), Kunststoffspender (Reinigungsmitetl)
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,95*
ab € 23,31*
€ 31,01*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 22,65*
€ 31,02*
364 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 23,97*
€ 31,81*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 25,27*
€ 33,69*
Lager 224
pro Stück
€ 4,95*
ab € 35,67*
€ 46,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,44*
€ 55,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,16*
€ 54,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,13*
€ 52,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,80*
€ 50,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,86*
€ 49,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,67*
€ 42,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
420202
ab € 6,8925*
Zubehör
Tork
420602
ab € 5,02375*
Zubehör
Tork
420502
ab € 3,50625*
Zubehör
Tork
553108
ab € 32,67*
Zubehör
Tork
420708
ab € 53,87*
Zubehör
Tork
420652
ab € 5,29*
Zubehör
Tork
120399
ab € 50,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.