Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#TORK561008 Herst.-Nr.: 561008 EAN/GTIN: 7322540355093 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Seifenspender Elevation Design
- zuverlässiges und tropffreies System für optimale Hygiene
- hohe Kapazität mit 475 Händewaschvorgängen
- geringer Wartungsaufwand
- robustes Design - auch für anspruchsvolle Umgebungen geeignet
- servicefreundlich
- Höchstmaß an Funktionalität
- ergonomischer Druckknopf
- mit Sichtfenster
- abschließbar
- auch für Toilettensitzreiniger und Hand und Body Lotion geeignet
- S2 Flüssigseifen Mini System
- Abmessung 11,2 x 20,6 x 14, 4 cm (B x H x T)
- Farbe schwarz
- Material Kunststoff
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite: | 112 mm | Bruttogewicht: | 0.422 kg | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | Höhe: | 206 mm | Marke: | Tork | Material: | Kunststoff | Tiefe: | 114 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Klebefilmabroller, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, Toilettensitzreiniger-Spender, tork flüssigseifenspender 475 ml, toilettensitzreiniger spender, tork toilettensitzreiniger-spender, S2, Schaumseifenspender, Seifenbehälter, Seifenspendersystem, Spender, Waschlotionsspender |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (13) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,95* | ab € 23,31* | € 31,01* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,50* | ab € 22,65* | € 31,02* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 467 | 360 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,87* | ab € 23,97* | € 31,81* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,95* | ab € 25,27* | € 33,69* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,00* | ab € 35,68* | € 46,44* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 467 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 467 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 467 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|