Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork Mini Seifenspender für Flüssigseife Elevation Design, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tork Mini Seifenspender für Flüssigseife Elevation Design, schwarz
Tork Mini Seifenspender für Flüssigseife Elevation Design, schwarz
Tork Mini Seifenspender für Flüssigseife Elevation Design, schwarz
Tork Mini Seifenspender für Flüssigseife Elevation Design, schwarz
Tork Mini Seifenspender für Flüssigseife Elevation Design, schwarz
Tork Mini Seifenspender für Flüssigseife Elevation Design, schwarz
Tork Mini Seifenspender für Flüssigseife Elevation Design, schwarz
Artikel-Nr.:
     894-SM561008
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     561008
EAN/GTIN:
     7322540355093
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gästeseife
Hotelseife
Klebeabroller
Klebebandabroller
Tork 561008 Mini Spender für Flüssigseife Spendersystem S2 im Elevation Design
Tork S2 Mini Spender für Flüssigseife

Die kleineren Tork Elevation Seifenspender sind für niedrig frequentierte Waschräume geeignet - auch in schwierigen und anspruchsvollen Umgebungen.

  • einfach zu handhaben
  • mühelose Reinigung
  • Zeitersparnis beim Bestücken der Geräte
  • leichtgängiger Druckknopf

Material: Kunststoff

Maße (HxBxT): 20,6 x 11,2 x 11,4


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
11,2
Fassungsvermögen [ml]:
500
Höhe [cm]:
20,6
Tiefe [cm]:
11,4
Produktart:
Seifenspender
Produktkategorie:
Spender
Farbe:
schwarz
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Dosierart:
Druckknopf
Montageort:
Wand
Produktserie:
Elevation Design
Spendersystem:
S2 - Flüssigseifen Mini Spendersystem
Material:
Kunststoff
B × H × T [cm]:
11,2 × 20,6 × 11,4
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 23,35*
€ 31,11*
€ 5,50*
ab € 22,70*
€ 31,13*
8 Tage
1
€ 5,87*
ab € 23,90*
€ 31,85*
€ 4,95*
ab € 25,37*
€ 33,75*
€ 4,00*
ab € 35,46*
€ 46,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
420202
ab € 7,08*
Zubehör
Tork
420602
ab € 3,72*
Zubehör
Tork
420502
ab € 3,39*
Zubehör
Tork
553108
ab € 24,98*
Zubehör
Tork
420708
ab € 53,86*
Zubehör
Tork
420652
ab € 5,27*
Zubehör
Tork
120399
ab € 50,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.