Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeughaken-Sortiment PL 37, 40-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-96457
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14031414
EAN/GTIN:
     4025002872956
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kombihalter
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel

Sortiment bestehend aus:
je 5 Haken T 25 und T 50 mm
je 5 Doppelhaken T 75 und T 150 mm
5 U-Halter
je 5 Werkzeugklemmen ø 13 und ø 25 mm
1 Schraubenschlüsselhalter
1 Sägenhalter
1 Schraubendreherhalter
1 Inbusschlüssel
1 Bohrerhalter
1 Montageschlüssel

Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Ausführung:
einseitig
Oberfläche:
verzinkt
Material:
Stahl
Format:
nicht relevant
Gewicht:
Feb 49 kg
Weitere Suchbegriffe: Lochwand, Lochplatten-Werkzeughalter, Lochwandhaken, Werkzeughalter-Sortiment, Werkzeugklemme, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, werkzeughalter-sortiment bott, werkzeughalter sortiment, 96457, 96457-SW81, Werkzeughaken, Werkzeughalter, Werkbanksystem, Lochplattenwagen, Bohrerhalter
Angebote (36)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 5,45*
ab € 105,47*
€ 126,84*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 105,64*
€ 127,32*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 106,42*
€ 127,44*
4 Tage
3
€ 7,99*
ab € 115,84*
€ 139,36*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 160,94*
€ 186,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,90*
€ 222,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,62*
€ 220,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,65*
€ 209,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,31*
€ 206,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,94*
€ 191,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.