Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allzweck-Putztücher, dunkelbunt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-97894
Hersteller:
     Vliesstoff Kasper
Herst.-Nr.:
     83
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch

Den hygienischen Anforderungen gerecht werdend, geben Industrie und Handwerk dem Einweg-Putz-Material zunehmend den Vorrang. Die gesamte Industrie, Werkstätten und Labore, Druckereien, besonders auch Kfz-Werkstätten, Tankstellen und Lackierbetriebe, die Gastronomie und Hotels können davon profitieren, denn die Verwendungsmöglichkeiten sind so mannigfaltig, dass es keine Probleme mehr mit den Putzlappen gibt.
Typ 5
Allzweck-Putztuch

  • aus Spezial-Reinigungsmischvlies. Besonders geeignet für Werkstätten, Handwerk und Industrie, Speditionen, Kfz-Werkstätten, Druckereien, Möbelindustrie, Tierärzte usw.
  • VE/Tücher: 500 Stück
  • Masse B x L: 400 x 380 mm
  • Gewicht: 10 kg


Das Gewicht ist eine Zirka-Angabe und bezieht sich auf das Paket

Weitere Informationen:
Perforiert:
Nein
Material:
Vlies
Anzahl Lagen:
1
Anzahl Tücher:
500 Stk
Breite:
400 mm
Länge:
380 mm
Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Maschinenputztuch, Vlies-Tuch, Vliestuch, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, allzwecktuch vlies, vliestuch, 97894, 97894-SW81, Reinigungstuch, Reinigungsgerät, Staubtuch, Reinigung, Staubwedel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 54,35*
€ 75,31*
Frei Haus
ab € 65,58*
€ 91,39*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 75,31*
€ 89,62
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 73,14*
€ 87,04
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 72,46*
€ 86,23
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 54,35*
€ 64,68
pro Paket
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,1087* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.