Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungsvlies Sontara, hellblau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-97898
Hersteller:
     Vliesstoff Kasper
Herst.-Nr.:
     4278
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch

Den hygienischen Anforderungen gerecht werdend, geben Industrie und Handwerk dem Einweg-Putz-Material zunehmend den Vorrang. Die gesamte Industrie, Werkstätten und Labore, Druckereien, besonders auch Kfz-Werkstätten, Tankstellen und Lackierbetriebe, die Gastronomie und Hotels können davon profitieren, denn die Verwendungsmöglichkeiten sind so mannigfaltig, dass es keine Probleme mehr mit den Putzlappen gibt.
Typ 8
Spezial-Reinigungsvlies Sontara

  • Material: Cellulose und Polyester mit der Patentverfestigung
  • Tuch zeichnet sich durch enorm hohe Festigkeit, Saugkraft, Sauggeschwindigkeit sowie absolute Flusenfreiheit aus, daher speziell für Druckindustrie, Computerservice, Apparatebau usw. geeignet
  • VE/Tücher: 800 Stück
  • Masse B x L: 330 x 380 mm
  • Gewicht: 10 kg


Das Gewicht ist eine Zirka-Angabe und bezieht sich auf das Paket

Weitere Informationen:
Perforiert:
Nein
Material:
Zellulose; Polyester
Anzahl Lagen:
1
Anzahl Tücher:
800 Stk
Breite:
330 mm
Länge:
380 mm
Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Maschinenputztuch, Vlies-Tuch, Vliestuch, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, vliestuch, 97898, 97898-SW81, Reinigungstuch, Reinigungsgerät, Staubtuch, Reinigung, Staubwedel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 109,95*
€ 174,28*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 137,51*
€ 188,28*
Frei Haus
ab € 167,66*
€ 226,11*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 188,28*
€ 224,05
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 186,42*
€ 221,84
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 184,26*
€ 219,27
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 176,82*
€ 210,42
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 137,51*
€ 163,64
pro Paket
1 Paket enthält 800 Stück (ab € 0,17189* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
1000.2-00
ab € 24,40*
Ähnlich
Brod
10443
ab € 16,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.