Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi-Ascher, aus Edelstahl, Ø 320 x 700 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-98431
Herst.-Nr.:
     13101
EAN/GTIN:
     4030695131013
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler

Die Kombi-Ascher H66 und H70 sind komplett aus Edelstahl gefertigt. Somit sind sie zum einen sehr elegant und hochwertig und eignen sich hervorragend für den Einsatz im Hotel- und Gaststättengewerbe sowie in Empfangsbereichen. Auf der anderen Seite zeichnet sie Hygiene und Langlebigkeit aus, was sie zum perfekten Kombi-Ascher für die Lebensmittelindustrie macht.

  • Oberfläche matt geschliffen
  • Gewicht bei 660 mm Höhe: ca. 5 kg
  • Gewicht bei 700 mm Höhe: ca. 8 kg
  • Beschriftung der Standascher liegen als Aufkleber bei
  • inkl. Kantenschutz im Einwurf-u. Bodenbereich
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Innen- und Aussenbereich
Farbe:
Edelstahl
Inneneimer:
Nein
Dach:
Nein
Befestigungsart:
keine
Selbstlöschend:
Nein
Form:
rund
Verschliessbar:
Nein
Masse ø x H:
320 x 700 mm
Material:
Edelstahl, gebürstet
Sandbefüllung:
Ja
Höhe:
700 mm
Durchmesser:
320 mm
Inhalt:
37,4 l
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 203,05*
€ 252,29*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 208,41*
€ 252,29*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 213,97*
€ 259,50*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 220,63*
€ 266,67*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 275,79*
€ 330,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,33*
€ 393,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,06*
€ 389,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,97*
€ 365,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,48*
€ 348,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,79*
€ 328,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,49*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 89,59*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 37,12*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
13091
ab € 35,26*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
13191
ab € 41,98*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1499
ab € 24,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.