Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriebox, mit 3 Kufen, 470 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-99034
Hersteller:
     Alpha Paletten & Boxen
Herst.-Nr.:
     56
EAN/GTIN:
     4250409868886
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Groß-Behälter
Großbehälter
Großbox
Großvolumenbehälter

Die praktischen Boxen sind im Industriebereich nahezu unbegrenzt verwendbar. Die Abmessungen bieten die optimale Nutzung des verfügbaren Raumes auf der Strasse, der Schiene, dem Seeweg und bei innerbetrieblichen Abläufen.

  • Für Flüssigkeiten bestens geeignet, da das verwendete Material gegen fast alle konzentrierten und verdünnten Säuren sowie Alkalilösungen resistent ist
  • auf Grund der Belastungsfähigkeit perfekt für den Einsatz in der Kühllagerung
  • die doppelwandige Struktur der Eck- und Mittelsäulen sowie die rippenverstärkte Bodenausführung garantieren eine hohe Beständigkeit bei Druckbelastung
  • sicheres Transportieren und Lagern von losem, abgepacktem oder flüssigem Ladegut
  • Farbe: Grau
  • Temperaturbeständig von -40-° C bis +60-° C

330 Liter

  • Innenmasse: L 1110 x B 710 x H 420 mm
  • Aussenmasse: L 1200 x B 800 x H 600 mm
  • Gewicht: 33 kg


470 Liter

  • Innenmasse: L 1110 x B 710 x H 600 mm
  • Aussenmasse: L 1200 x B 800 x H 780 mm
  • Gewicht: 37 kg


610 Liter

  • Innenmasse: L 1110 x B 910 x H 605 mm
  • Aussenmasse: L 1200 x B 1000 x H 780 mm
  • Gewicht: 44 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Abschliessbar:
Ja
Gefahrstoffgeeignet:
Ja
Recyclebar:
Ja
Volumen:
470 l
Griff:
Nein
Rollenbahngeeignet:
Ja
Garantie:
3 Jahre
Wasserdicht:
Ja
Einfahrbreite Schmalseite:
580 mm
Aussenhöhe:
760 mm
Bauart:
Behälter
Stapelbar:
Ja
Lebensmittelecht:
Nein
Unterfahrhöhe:
100 mm
Leitfähig:
Nein
Höhe:
780 mm
Euronorm:
Ja
Nestbar:
Nein
Behältertyp:
Grossbehälter
Inhalt:
470 l
Farbe:
grau
Ausführung:
kältebeständig
Fahrbar:
Nein
Innenbreite:
710 mm
Bereifung:
keine
Faltbar:
Nein
Deckel:
Nein
Wandkonstruktion:
geschlossen
Innenmasse B x T x H:
1110 x 710 x 600 mm
Tiefe:
800 mm
Einfahrbreite Längsseite:
890 mm
Aussenlänge:
1200 mm
ESD (leitfähig):
Nein
Aussenbreite:
800 mm
Bodenkonstruktion:
geschlossen
Temperaturformbeständigkeit von:
-40 °C
Temperaturformbeständigkeit bis:
60 °C
Innenlänge:
1110 mm
Material:
Polyethylen (PE)
Traglast:
450 kg
Innenhöhe:
600 mm
Auflast:
500 kg
Gewicht:
36 kg
Unterbau:
Kufen
Breite:
1200 mm
Weitere Suchbegriffe: Palettenbox, großbehälter kufen, groß behälter, grossbehälter 470 l, 99034, 99034-SW81, Grossbehälter, Allzwecklagerbehälter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 263,72*
€ 306,82*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 265,23*
€ 309,70*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 265,18*
€ 309,89*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,82*
€ 365,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,59*
€ 363,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,04*
€ 357,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,43*
€ 350,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,72*
€ 313,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.