Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900028385, Palettenbox m. Kufen 1200x800x760mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-668493
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     56
EAN/GTIN:
     4053569157230
Suchbegriffe:
Groß-Behälter
Großbehälter
Großbox
Großvolumenbehälter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900028385, Palettenbox Diese Behälter sind sehr stabil. Sie eignen sich für Lagerung und Transport. , Behälter aus Polyethylen, formstabil, schlagfest, recycelbar und lebensmittelecht , Farbe: grau , Temperaturbeständig: von –40 °C bis +60 °C , Witterungsbeständig und UV-stabil, resistent gegen die meistenSäuren und Laugen , Glatte Innenwände für leichte Reinigung Ausführung: 3 Kufen, Seiten/Boden geschlossen, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Volumen:
470 l
Maße außen/innen LxBxH:
1200x800x780/1110x710x600 mm
Traglast dynamisch:
450 kg
Traglast statisch:
4500 kg
Gewicht:
37,0 kg
Markenname:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: Palettenbox, großbehälter kufen, groß behälter, grossbehälter 470 l, 00028385, PALETTENBOX
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 263,72*
€ 306,82*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 265,23*
€ 309,70*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 265,18*
€ 309,89*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,70*
€ 368,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,55*
€ 367,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,02*
€ 360,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,24*
€ 353,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,23*
€ 315,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.