Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckhaube für Europaletten, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-99463
Hersteller:
     Olschewski Industrievertrieb
Herst.-Nr.:
     307
EAN/GTIN:
     4260071053077
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckhaube Gitterbehälter
Abdeckhaube Gitterbox
Gitterbehälterabdeckhaube
Abdeckhauben Europaletten

Der optimale Schutz für Lager- und Transportgut, egal ob bei Sonne, Wind und Regen oder in staubigen Hallen. Mit Gummizug.
Material: PE-Gewebefolie mit beidseitiger Beschichtung
Masse: L 1250 x B 850 x H 300 mm

Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Recyclebar:
Nein
Befestigungsösen:
Nein
UV-Schutz:
Ja
Wasserdicht:
Ja
Reissverschluss:
Nein
Material:
Polyethylen-Folie (PE-Folie)
Materialstärke:
130 g/m²
Höhe:
300 mm
Fläche:
02. Mrz m²
Frostsicher:
Ja
Gewicht:
0.303 kg
Breite:
850 mm
Länge:
1250 mm
Weitere Suchbegriffe: Fassabdeckhaube, Fasshaube, abdeckhaube gitterbehälter, 99463, 99463-SW81, Abdeckplane, Abdeckhaube, Gitterboxplane, Plane
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 24,82*
€ 34,14*
€ 5,00*
ab € 28,13*
€ 37,65*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 28,97*
€ 38,61*
13 Tage
unbekannt
€ 6,40*
ab € 30,56*
€ 40,82*
8 Tage
30
€ 7,90*
ab € 31,85*
€ 42,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,61*
€ 45,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,25*
€ 45,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,80*
€ 41,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,48*
€ 39,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.