Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckhaube, PE-Folie 130 g/qm, Gummizug, LxBxH 1250x850x300 mm, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3904B-12820627
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     307/67307
EAN/GTIN:
     4260071053077
Suchbegriffe:
Abdeckhaube Gitterbehälter
Abdeckhaube Gitterbox
Gitterbehälterabdeckhaube
Abdeckhauben Europaletten
Wetterfeste Abdeckhauben
Leicht, 130 g/m²
∙ Für Gitterboxpaletten ∙ Wetterfeste PE-Folie, beidseitig beschichtet ∙ Optimaler Transportschutz für Lager- und Transportgut, egal ob bei Sonne, Wind und Regen oder in staubigen Hallen ∙ Der Sichtschutz, der durch die Abdeckhaube entsteht, wirkt diebstahlhemmend ∙ Sondermaße, andere Farben und individuelle Beschriftung ab 20 Stück möglich, bitte fragen Sie an!
Die Höhe macht's!
Für Europaletten: 300 mm Höhe
Für "halbe" Gitterboxpaletten: 500 mm Höhe
Für 1 Gitterboxpalette: 900 mm Höhe
Für 2 Gitterboxpaletten: 1930 mm Höhe
Weitere Suchbegriffe: Fassabdeckhaube, Fasshaube, abdeckhaube gitterbehälter, Abdeckhauben
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 24,82*
€ 34,14*
€ 5,00*
ab € 28,13*
€ 37,65*
€ 4,95*
ab € 28,97*
€ 38,61*
Lager 3904
unbekannt
€ 6,40*
ab € 30,56*
€ 40,82*
7 Tage
30
€ 7,90*
ab € 31,85*
€ 42,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,82*
€ 48,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,07*
€ 47,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,77*
€ 43,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.