| |
|
| Artikel-Nr.: 2260-3936360 Herst.-Nr.: 04341-00002-00 EAN/GTIN: 4042448901316 |
| |
|
| | |
| 140°C Masking Tape Weitere Informationen: | | Farbe: | Hellbraun | Länge: | 50,00 Merkmalseinheit 29 | Breite: | 19,0 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, tesa abdeckband 19 mm x 50m, abdeckband tesa, abdeckband |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 16 | | € 6,90* | ab € 2,75* | € 3,64* | | | | | 16 Tage | | | 16 | | € 5,87* | ab € 2,75* | € 3,67* | | | | | 2 Tage | | | 32 | | Frei Haus | ab € 2,73* | € 3,88* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,80* | € 4,04* | | | | Lager 2260 | | | | 16 | | € 4,90* | ab € 8,89* | € 11,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Stück | Mindestbestellmenge: 16 Stück ( entspricht € 185,12* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2260 | | Versand: Lager 2260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 12,00* | € 4,90* |
Mindestbestellwert: € 12,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|